Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Hygiene-Kombispeicher HSK-ÖKO, HSK-ÖKO 1000 Liter, Edelstahlrohr, 2 WT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hygiene-Kombispeicher
Hygiene-Kombispeicher
Artikel-Nr.:
     1039H-9889101110000
Hersteller:
     Solarbayer
Herst.-Nr.:
     101110000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pufferspeicher
pufferspeicher 1000l
Beschreibung:
Hygiene-Schicht-Kombispeicher HSK-ÖKO
mit eingebautem Edelstahlwellrohr zur
legionellensicheren Trinkwasser-
erwärmung, mit zwei gut dimensionierten
Solarwärmetauschern, verbesserte
Einschichtung des Heizungsrücklaufs
durch Einspeisung in Schichtladerohr.
Technische Daten:
Volumen: ca. 1000 Liter
Speichermaterial: S235JR
Korrosionsschutz: außen grundiert
Durchmesser mit Isolierung: ca. 990 mm
Durchmesser ohne Isolierung: ca. 790 mm
Höhe mit Isolierung: ca. 2090mm
Höhe ohne Isolierung: ca. 2010 mm
Kippmaß: ca. 2040 mm
Gewicht: ca. 240 kg
Max. Betriebsdruck Heizwasser: 6 bar
Max. Betriebstemp. Heizwasser: 95 C
Heizfläche Trinkwassertauscher: 5,64 m2
Material: Edelstahl 1.4404, DVGW
Heizfläche Solartauscher oben: 2,0 m2
Heizfläche Solartauscher unten: 2,8 m2
Anschlüsse:
Heizungsanschlüsse: 7xDN 25 (1" IG)
Solaranschlüsse: 4xDN 25 (1" IG)
Trinkwasseranschl.: 2xDN 25 (1" IG)
Entlüftung: DN 25 (1" IG)
Fühleranschlüsse: 6xDN 15 (1/2" IG)
E-Heizung Anschluss: 1xDN 40 (1 1/2" IG)
Isolierung:
Material: Weichschaum WLG 0,039
Isolierstärke: ca. 100 mm +/- 10%
Schutzmantel: PVC-Folie in Silber
Brandschutzklasse: B2
Bereitschaftswärmeaufwand nach
EN 12897:2006
Summe aller Inhalte: 913 Liter
Warmhalteverlust: 147 W
Weitere Suchbegriffe: Hygiene-Kombispeicher, HSK-ÖKO, 1000, Liter
Angebote (1)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
Lager 1039
Frei Haus
€ 3.010,55*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.010,55*
€ 3.582,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.