Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Solar-Trinkwasserspeicher SKL, SKL300, emailliert, 2 WT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Solar-Trinkwasserspeicher
Solar-Trinkwasserspeicher
Artikel-Nr.:
     1039H-9889100503000
Hersteller:
     Solarbayer
Herst.-Nr.:
     100503000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Frischwasserspeicher
Pufferspeicher
Trinkwassertank
Trinkwasserzisternen
Beschreibung:
Solartrinkwasserspeicher bivalent, mit
zwei großflächigen Wärmetauschern,
hochbeständiger Zweischicht-Emaillierung
nach DIN 4753, Flansch, Anschluss für
E-Heizstab, Magnesium-Schutzanoden
Technische Daten:
Volumen: ca. 300 Liter
Speichermaterial: S235JR
Korrosionsschutz: außen grundiert
Durchmesser mit Isolierung: ca. 650 mm
Höhe mit Isolierung: ca. 1515 mm
Kippmaß: ca. 1650 mm
Gewicht: ca. 130 kg
Max. Betriebsdruck Trinkwasser: 10 bar
Max. Betriebstemp. Trinkwasser: 95 C
Heizfläche Wärmetauscher oben: 1,4 m2
Heizfläche Solartauscher unten: 1,8 m2
Inhalt Wärmetauscher oben: ca. 6,5 L.
Inhalt Solartauscher unten: ca. 8,3 L.
Max. Betriebsdruck Solar: 10 bar
Max. Betriebstemp. Solar: 110 C
Max. Betriebsdruck Heizung: 10 bar
Max. Betriebstemp. Heizung: 95 C
Nennleistung bei 70/50 WT oben: NL 3,1
Nennleistung bei 70/50 beide WT: NL 7,2
Anschlüsse:
Heizungsanschlüsse: 2xDN 25 (1" IG)
Solaranschl. Vorlauf: 1xDN 20 (3/4" IG)
Solaranschluss Rücklauf: 1xDN 25 (1" AG)
Trinkwasseranschlüsse: 2xDN 20 (3/4" IG)
Zirkulation: DN 20 (3/4" IG)
Thermometer vormontiert / Anschluss 18x2
Fühleranschlüsse: 2x DN 15 (1/2" IG)
E-Heizung Anschluss: 1xDN 40 (1 1/2" IG)
Anode: DN 32 (1 1/4") vormontiert
Reinigungsflansch DU innen: 114 mm
Isolierung:
Material: PU-Hartschaum
Isolierstärke: ca. 50 mm +/- 10%
Schutzmantel: PVC-Folie Silber
Brandschutzklasse: B2
Bereitschaftswärmeaufwand nach
EN 12897:2006
Summe aller Inhalte: 305 Liter
Warmhalteverlust: 70 W
Energieeffizienszklasse: B
Achtung:
Wartung der Anode jährlich,
Reinigungsflansch nachziehen
Weitere Suchbegriffe: 300 l pufferspeicher, pufferspeicher 10 bar, Solar-Trinkwasserspeicher, SKL, SKL300, emailliert, 2
Angebote (1)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1039
Frei Haus
ab € 1.442,21*
€ 1.488,77*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.488,77*
€ 1.771,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.442,21*
€ 1.716,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.