Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Wärmepumpen-Solarspeicher WP, WP350, Doppelboden, emailliert, 2 WT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wärmepumpen-Solarspeicher
Wärmepumpen-Solarspeicher
Artikel-Nr.:
     1039H-9889100303500
Hersteller:
     Solarbayer
Herst.-Nr.:
     100303500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beistellbehälter
Beistellspeicher
Beistellwarmwasserspeicher
Beistellwasserspeicher
Beschreibung:
Solar-Trinkwasserspeicher mit oberem
Hochleistungswärmetauscher, doppelt
gewickelt für hohe Warmwasser-
Schüttleistung, unterer Wärmetauscher
mit Doppelboden für Solaranwendung,
Zweischicht-Emaillierung nach DIN 4753,
Flansch mit Anschluss für E-Heizstab,
Magnesiumanoden für Korrosionsschutz
Einsatzbereich: Ein- und Mehrfamilien-
häuser, Wärmepumpen, Industrieanlagen
und Solar.
Technische Daten:
Volumen: ca. 390 Liter
Speichermaterial: S235JR
Korrosionsschutz: außen grundiert
Durchmesser mit Isolierung: ca. 750 mm
Höhe mit Isolierung: ca. 1590 mm
Kippmaß: ca. 1765 mm
Gewicht: ca. 200 kg
Max. Betriebsdruck Speicher: 10 bar
Max. Betriebstemp. Speicher: 95 C
Nennleistung bei 70/50 WT oben: NL 31
Nennleistung bei 70/50 beide WT: NL 40,8
Heizfläche Doppel-WT oben: 4,6 m2
Inhalt Doppelt-WT oben: 22 Liter
Max. Betriebsdruck WT oben: 10 bar
Max. Betriebstemp. WT oben: 95 C
Heizfläche Wärmetauscher unten
inkl. Doppelboden: 1,5 m2
Inhalt Wärmetauscher unten
inkl. Doppelboden: ca. 14 Liter
Max. Betriebsdruck Sol.-WT unten: 10 bar
Max. Betriebstemp. Sol.-WT unten: 110 C
Anschlüsse:
Heizungsanschlüsse: 2xDN 32 (1 1/4" IG)
Fühleranschlüsse: 4xDN 15 (1/2" IG)
Thermometer: 1xDN 15 (1/2")
Trinkwasseranschl.: 2xDN 32 (1 1/4" IG)
Zirkulation: 1xDN 25 (1" IG)
Solaranschlüsse: 2xDN 25 (1" IG)
Anoden: 2 Stück je DN 32 (1 1/4" IG)
Flansch: 180/110 mit Anschluss DN40
(1 1/2" IG) für Elektroheizstab
Isolierung:
Material: PU-Hartschaum
Isolierstärke: ca. 45 mm +/- 10%
Schutzmantel: PVC-Folie 5 mm in Silber
Brandschutzklasse: B2
Bereitschaftswärmeaufwand nach
EN 12897:2006
Summe aller Inhalte: 378 Liter
Warmhalteverlust: 88 W
Energieeffizienszklasse: C
Achtung: Zwei große Schutzanoden
eingebaut, Wartung jährlich!
Weitere Suchbegriffe: Pufferspeicher, Standspeicher, Warmwasserspeicher, Wasserspeicher, pufferspeicher 10 bar, standspeicher, warmwasserspeicher 390l, Wärmepumpen-Solarspeicher, WP, WP350, Doppelboden, emailliert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.165,73*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.