Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-986936572 Herst.-Nr.: 36572 EAN/GTIN: 4031582350869 |
| |
|
| | |
| Rolle, Tragrolle, Transportrolle, Polypropylen-Rad-Ø 100 mm Radbreite 32 mm Achsloch-Ø 8 mm Radkörper aus Polypropylen, Lauffläche aus TENTEprene (Thermoplastischer Gummi), spurlos, mit Fadenschutz, Präzisionskugellager, rostfrei Technische Daten: Rad-Ø 100 mm, Radbreite 32 mm, Achsloch-Ø 8 mm, Nabenlänge 36,5 mm, Temperaturbereich - 20 / + 60 °C, Norm EN 12530, Eigengewicht 0,194 kg, Härte der Lauffläche A 87 Shore, Tragfähigkeit 100 kg, Tragfähigkeit (statisch) 200 kg |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | pro Paket | € 7,50* | ab € 9,95* | € 13,97* | | | | Lager 1039 | | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 23,13* | € 31,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|