Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

WAGO TopJobS-Hauptverteiler-Set FI 821-122 mit Anhänger Hlg. Christophorus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
elektro-kombi
elektro-kombi
Artikel-Nr.:
     1039H-982988162805
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     162805 + 78_63
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Trennklemme
trennklemme wago
trennklemme
WAGO TopJobS-Hauptverteiler-Set FI 821-122
Hauptverteiler-Set FI tobJob S
mit allen erforderlichen Komponenten zur Verdrahtung einer Unterverteilung mit 1 Einspeisung, 2 FI-Schutzschaltern, 14 Wechselstrom- und 2 Drehstromkreise, Verteilung der FI-Potentiale über 2 N-Sammelschienen 10x3mm, Auftrennung für Isolationswiderstandsmessung über N-Trennklemme
16 St. Installations-Etagenklemme NT/L/PE 4mm² 2003-7641
2 St. Installations-Etagenklemme L/L 4mm² 2003-7642
2 St. Abschluß- und Zwischenplatte 2003-7692
3 St. 2-Leiter Durchgangsklemme grau 16mm² 2016-7601
1 St. 2-Leiter Durchgangsklemme blau 16mm² 2016-7604
1 St. 2-Leiter PE-Klemme grün-gelb 16mm² 2016-7607
2 St. 1-Leiter NT-Klemme blau 16mm² 2016-7714
1 St. Abschluß- und Zwischenplatte 2016-7692
1 St. Abschlußplatte 2016-7792
1 St. Endklammer 10mm breit 249-117
2 St. Sammelschienenträger mit Endklammerfunktion 2009-305
1 St. N-Sammelschiene verzinnt, Länge 0,2m 210-133
1 St. Sammelschienenabdeckung transparent, Länge 0,2m 777-303
1 St. Beschriftungsstreifen weiß, Länge 0,5m 2009-110
1 St. WMB Beschriftungsstreifen 1-50 793 5566
1 St. WMB Beschriftungsstreifen L1-L2-N ... 793 5472
1 St. Faserschreiber wischfest 210-110

Hinweis: Die Produktbilder können vereinzelt geringfügig abweichen. Bitte den Titel und die Beschreibung beachten.

Lieferung wie abgebildet mit einem Anhänger Heiliger Christophorus Höhe ca. 4cm !

Weitere Suchbegriffe: WAGO, TopJobS-Hauptverteiler-Set, FI, 821-122
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 134,09*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,35*
€ 170,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,81*
€ 167,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,03*
€ 165,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,09*
€ 159,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.