Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Schrumpfmuffe WSVG-5 x 1,5 - 16 380-0400 (W0011.0000.0.G11) (435-10017) mit Anhänger Hlg. Christophorus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
elektro-kombi
elektro-kombi
Artikel-Nr.:
     1039H-982988145165
Hersteller:
     Hellermann Tyton
Herst.-Nr.:
     145165 + 78_63
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfmuffe
schrumpfmuffe
Schrumpfmuffe WSVG-5 x 1,5 - 16 380-0400 (W0011.0000.0.G11) (435-10017)
Warmschrumpf-Verbindungsgarnitur
universell verwendbar für unamierte Kunststoffkabel und Leitungen aus PVC, Einsatzbereiche im Innenraum, Freien, Erdreich, Wasser und Installationskanälen, gute Korrosionsschutzeigenschaften mit hervorragender Abrieb- und Wetterbeständigkeit, beständig gegen chemische Einflüsse und, hohe UV-Beständigkeit Erdalkalien, halogenfrei, angelehnt an DIN EN 50393 und DIN EN 60684-3-247, mit 5 Innenmuffen Ø19x125mm, 1 Außenmuffe Ø48x450mm, Reinigungstuch, Schmirgelleinen und Montageanleitung,
Schrumpfrate bis 4:1, Muffen mit Schmelzklebern, Schrumpftemperatur 120°C, Nennspannung 0,6/1,0kV, Nennquerschnitt 5x1,5-16mm²

Hinweis: Die Produktbilder können vereinzelt geringfügig abweichen. Bitte den Titel und die Beschreibung beachten.

Lieferung wie abgebildet mit einem Anhänger Heiliger Christophorus Höhe ca. 4cm !

Weitere Suchbegriffe: WSVG-5, x, 1, 5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,37*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,97*
€ 41,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,31*
€ 39,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,52*
€ 37,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,64*
€ 36,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,37*
€ 36,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG