Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Elektron. Kombialarm ROLP SOLISTA BEACON ROLPSB/SV/RL/R/S mit Anhänger Hlg. Christophorus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
elektro-kombi
elektro-kombi
Artikel-Nr.:
     1039H-982988118785
Hersteller:
     Testboy
Herst.-Nr.:
     118785 + 78_63
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kombialarm
Warnlampe
Warnleuchte
warnlampe rot

Elektron. Kombialarm ROLP SOLISTA BEACON ROLPSB/SV/RL/R/S
Elektronischer Kombi-Alarm
mit elektronischer Sirene, 32 wählbare Signaltöne über DIP-Schalter einstellbar, Lautstärke 98dB und elektronischer Blitzleuchte, Lichtstärke 0,5 Candela, Betriebstemperatur -10°C bis +55°C, Linse Polycarbonat, Sockel ABS-Kunststoff rot Ø93x78mm, IP54, VdS
Farbe: rot

Hinweis: Die Produktbilder können vereinzelt geringfügig abweichen. Bitte den Titel und die Beschreibung beachten.

Lieferung wie abgebildet mit einem Anhänger Heiliger Christophorus Höhe ca. 4cm !

Weitere Suchbegriffe: warnlampe, Elektron., ROLP, SOLISTA, BEACON
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 137,76*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,15*
€ 175,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,78*
€ 172,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,81*
€ 169,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,76*
€ 163,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.