Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alarmgerät KOMBIALARM compact


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alarmgerät
Alarmgerät
Artikel-Nr.:
     1039H-980991403
Hersteller:
     AMS
Herst.-Nr.:
     91403
EAN/GTIN:
     4030812914031
Suchbegriffe:
Kombialarm
kombialarm ams
kombialarm
Alarmgerät KOMBIALARM compact

Ein autarkes Warnsystem, das neben der vollständigen Halbleiter-Elektronik auch den Sensor und den akustischen Warngeber (85 dB) enthält. Anschluss an 12 V. Das System ist mit einer speziellen Sensorik ausgestattet, die es erlaubt, das Gerät zugleich sowohl als Gasmelder als auch als Narkosewarngerät einzusetzen. Ideal für den Einsatz in Caravan und Wohnmobil, wo der Betrieb von einem Sensor zur Dektektion von Gas und Narkosegas ausreichend ist. Größe 115 x 90 x 30 mm, Stromverbrauch 90 mA (Ruhezustand) bzw. 145 mA (Alarmzustand).

Weitere Suchbegriffe: Alarmgerät, KOMBIALARM, compact, 91403
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 157,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,08*
€ 234,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,77*
€ 232,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,72*
€ 219,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,15*
€ 208,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,25*
€ 187,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.