Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

LED-Lampe Röhre 10 W 850 lm 4000 K, Diese Leuchte eignet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Lampe
LED-Lampe
Artikel-Nr.:
     1039H-973977009434
Hersteller:
     Century
Herst.-Nr.:
     973977-SPD-109040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Röhre
LED Tube
led röhre 4000k
led röhre 10w
LED-Lampe Röhre 10 W 850 lm 4000 K, Diese Leuchte eignet sich als Ersatz für Leuchtstoffröhren mit 4W, 8W, 10W und 14W. Die Lebensdauer beträgt 25.000Stunden und spart bis zu 50% Energie. Sie kann in einer Reihe bis 10Stück mit maximal 4/8W bzw. 6Stück mit 10/14W geschaltet werden.

Wattleistung: 10 W
Lichtstrom (Ausgangswert): 800 Lumen
Farbtemperatur: 4.000 K
Spannung (Frequenz): 230 V (50/60 Hz)
Abstrahlungswinkel: 120°
Strom: 100 mA
Einzel-/Großgebinde: 6/24 Stk.

Weitere Suchbegriffe: led röhre neutralweiß, LED-Lampe, Röhre, 10, W, 850
Angebote (1)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1039
€ 6,99*
ab € 59,74*
€ 65,64*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,64*
€ 78,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,66*
€ 75,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,53*
€ 72,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,74*
€ 71,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.