Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Leuchtstofflampe G23 Stick 9 W 600 lm 3300 K, Kompaktleuchtstofflampe für


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leuchtstofflampe
Leuchtstofflampe
Artikel-Nr.:
     1039H-973977009071
Hersteller:
     Havells Sylvania
Herst.-Nr.:
     973977-SYL-25886
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Energiesparlampe für KVG
Energiesparlampe G23
Energiesparlampe mit Stecksockel
Energiesparlampe Sockel G23
Leuchtstofflampe G23 Stick 9 W 600 lm 3300 K, Kompaktleuchtstofflampe für geeignete Halterung

Leistung: 9 W
Sockel: G23 2 Pin
Lebensdauer: 15000 h
Farbe: warmweiss
CRI: 85
Farbtemperatur: 3000 K
Länge: 167 mm
Breite: 34 mm
Tiefe: 19,5 mm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,36*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.