Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

CAT6 UTP-Netzwerkkabel RJ45 (8P8C) male - RJ45 (8P8C) male 15.0 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CAT6
CAT6
Artikel-Nr.:
     1039H-973977003472
Hersteller:
     Valueline
Herst.-Nr.:
     973977-VLCP85200E15
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
CAT6 UTP-Netzwerkkabel RJ45 (8P8C) male - RJ45 (8P8C) male 15.0 m Grau, Ungeschirmtes Patchkabel geeignet für CAT 6 Installationen mit 10/100/1000MBit Netzwerkumgebung.

Stecker 1: RJ45 (8/8)
Stecker 2: RJ45 (8/8)
Kabel: AWG26 (4x2)
Ader: Kupfer
Länge: 15,0 m
Farbe: grau
Version: CAT 6
Stecker: Snagless (integrierter Klinkenschutz)
Schirmung: ohne

Weitere Suchbegriffe: patchkabel 15m grau, patch-kabel, patch-kabel 15m, CAT6, UTP-Netzwerkkabel, RJ45, (8P8C), male
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,58*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.