Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenventilator, NORDIK HEAVY DUTY 140 BASE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ventilator
ventilator
Artikel-Nr.:
     1039H-966961021
Hersteller:
     Vortice
Herst.-Nr.:
     61021
EAN/GTIN:
     8010300610214
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
deckenventilator vortice
NORDIK HEAVY DUTY 140 Base, Deckenventilator, Ø 142 cm, Gehäuse Aluminiumdruckguss hammerschlag anthrazit, 3 Flügel aus elektrolytisch verzinktem Stahlblech mit Antikorrosionsbeschichtung hammerschlag anthrazit, ohne Zugschalter, 1 Stufe, Schutzart IP55, Schutzklasse I, Dauerbetriebstemperatur 55°, Vor-/Rückwärtslauf anklemmbar, Motor max. 80 Watt, Isolationsklasse H, 230 V ~ 50 Hz, Drehzahl max. 233 U/min, Luftleistung 16.000 m³/h, Abstand Decke - Flügel 495 mm, längere Deckenstangen erhältlich, besonders geeignet für den Einsatz in Bereichen mit Nässe, Staub, Schmutz sowie hohen Temperaturen.
Weitere Suchbegriffe: decken ventilator, NORDIK, HEAVY, DUTY, 140
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 536,12*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 590,24*
€ 702,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 584,74*
€ 695,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 558,22*
€ 664,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 536,12*
€ 637,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.