Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrisch Verstellbarer Schreibtisch mit Tischplatte Buche-Optik 160x80cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
schreibtisch
schreibtisch
schreibtisch
Artikel-Nr.:
     1039H-9569100007
Hersteller:
     Conset
Herst.-Nr.:
     501-23 7S 200 + 160-80S3 Buche
EAN/GTIN:
     0709238298202
Suchbegriffe:
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Schreibtisch
Elektrisch Verstellbarer Schreibtisch mit Tischplatte Buche-Optik 160x80cm

Tischplatte in Buchen-Optik: LxB 160 x 80cm
Tischplatte aus 25mm Spanplatte mit Melamin-Beschichtung,

Hier bekommen Sie einen unglaublich soliden und stabilen Schreibtisch in einem modernen Design mit Tischplatte in Buchen-Optik.
Das Gestell wird standardmässig mit pulverbeschichteten Oberflächen geliefert.
Der Fuß sowie die untere Säule des Gestells ist in Silber (RAL 9006),
und der übrige Teil ist in Schwarz (RAL 9004) lackiert.
Das Gestell ist in der Breite 136-200 cm flexibel und passt damit zu vielen Tischplatten.
Integrieter Kabelkanal
Maximale Belastbarkeit: 175 kg
Gestellhöhe (min./max.): 66-118 cm
Dieser Tisch ist besonders als Konferenz- oder Projekttisch geeignet,
sowie auch als gewöhnlicher Schreibtisch.

Gestellhöhe min./max: 66 bis 118cm
Max. Geschwindigkeit: 28 mm/sek.

Max. Nutzlast: 175 KG
Gewicht nur Gestell: 47 KG

Weitere Suchbegriffe: elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch, schreibtisch hxbxt 680-760x1600x800 mm, büroschreibtisch buche, büroschreibtisch 2000x800, schreibtisch, stehpult, höhenverstellbar, elektrisches, arbeitsplatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 887,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.010,94*
€ 1.203,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 987,97*
€ 1.175,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 947,04*
€ 1.126,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 920,62*
€ 1.095,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 887,01*
€ 1.055,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.