Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 1039H-94092129412332 Herst.-Nr.: AK-AV-09 EAN/GTIN: 5901720132161 |
| |
|
|  |  |
 | Akyga® AK-AV-09 ist ein hochwertiges VGA-Kabel mit einer Länge von 15 m und einem Ferritfilter. Zum Anschließen von Geräten mit einem 15-poligen VGA-Anschluss (D-Sub).
Das Kabel ist kompatibel mit Standards: SVGA, XGA, SXGA, QXGA, WXGA, WSXGA, WUXGA, WQXGA, CGA i NTSC, HD, Full HD. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Kabeldurchmesser | 7 mm |  | Gewicht | 1060 g |  | Verpackungsbreite | 240 mm |  | Verpackungstiefe | 200 mm |  | Verpackungshöhe | 65 mm |  | Paketgewicht | 1070 g | Merkmale | Kabellänge | 15 m |  | Anschluss 1 | VGA (D-Sub) |  | Anschluss 2 | VGA (D-Sub) |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich |  | Produktfarbe | Schwarz |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: vga kabel 15m, d-sub kabel, VGA-Verbindungskabel, monitoranschlusskabel, analogkabel, videoanschlusskabel, VGA-Steckverbindung, bildschirmkabel, grafikanschlusskabel, D-Sub-Kabel, PC-Verbindungskabel, analogvideokabel |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,95* | ab € 14,18* | € 21,06* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 14,70* | € 21,08* |  |  |  | | |  | |  |  | € 7,90* | ab € 10,31* | € 21,26* |  |  |  |  |  | Lager 1039 | |  | |  |  | € 6,99* | ab € 27,63* | € 38,02* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 1039 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1039 |  | Versand: Lager 1039 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* |  | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|