Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-5245270 DisplayPort-Kabel 5 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Renkforce RF-5245270 DisplayPort-Kabel 5 m Schwarz
Renkforce RF-5245270 DisplayPort-Kabel 5 m Schwarz
Renkforce RF-5245270 DisplayPort-Kabel 5 m Schwarz
Renkforce RF-5245270 DisplayPort-Kabel 5 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     1039H-94092129399895
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-5245270
EAN/GTIN:
     4064161232058
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
displayport kabel 5m
displayport kabel
Das DisplayPort-Anschlusskabel bietet eine hohe Übertragungsgeschwindigkeit. Neben der Übertragung des Bildsignals verfügt das Kabel über einen zusätzlichen Kanal für die Audioübertragung. Ein weiterer Vorteil ist die kleine und sichere Bauweise.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Kabeldurchmesser
6 mm
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel/Gold
DisplayPorts-Version
1.2
Unterstützte Grafik-Auflösungen
4096 x 2160
Unterstützte Video-Modi
2560p
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
HDCP
Ja
HDCP-Version
1.3
DisplayPort Content Protection (DPCP)
Ja
3D
Ja
Anzahl der Schutzschichten
3
Mantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
AWG Kabelgröße
28
Datenübertragungsrate
21.6 Gbit/s
Dolby-Technologie
DTS-HD, Dolby MAT
Multi-Stream Transport (MST)
Ja
Kabeltyp
Rundkabel
Weitere Suchbegriffe: displayport verbindungskabel, DP kabel, digital video kabel, monitoranschlusskabel, videoübertragungskabel, grafikanschlusskabel, high-speed video kabel, 4K video kabel
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 7,00*
€ 10,68*
2 Tage
598
1
€ 7,90*
ab € 7,45*
€ 10,69*
1
€ 6,95*
ab € 10,36*
€ 14,49*
Lager 1039
598
2
€ 6,99*
ab € 13,92*
€ 19,39*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 19,39*
€ 23,074
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,61*
€ 22,146
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,95*
€ 20,171
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,92*
€ 16,565
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 38,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.