Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce USB-Kabel USB 2.0 USB-A Stecker, USB-C® Stecker 0.50 m Schwarz RF-6830314


Menge:  Stück  
Produktinformationen
94092129338359-1
94092129338359-1
Artikel-Nr.:
     1039H-94092129338359
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-6830314
EAN/GTIN:
     4064161479453
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
usb kabel a buchse
Renkforce USB-Kabel USB 2.0 USB-A Stecker, USB-C® Stecker 0.50 m Schwarz RF-6830314

Produktinfo: Mobiltelefon-Kabel für superschnelles Aufladen bis 3 ASchnelle Datenübertragung bis 480 Mbit/sUSB 2.0 Kabel zur schnellen Datenübertragung und zum Synchronisieren und Aufladen von Geräten.Zum Anschluss von Geräten wie PCs, Laptops, externen Festplatten und Smartphones per USB-C® und USB-A Eigenschaften USB 2.0 USB-Kabel zum Anschluss von USB-Peripheriegeräten und Zubehör an PCs und Notebooks. Ideal zum Einsatz von USB-C® fähigen Plug-and-Play-GerätenUnterstützt schnelle Datenübertragungen bis 480 Mbps auf Windows und Mac Systemen für schnelle und zuverlässige Datentransfers.


Material: Kupfer Maximale Übertragungsrate: 480 MBit/s Maximale Leistung: 15 W @ 5 V / 3 A Kabel-Art: Datenkabel + Ladekabel Farbe: schwarz Anschluss-Typ: USB 2.0 Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung
Typ: USB 2.0 Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art: USB-Kabel Spezifikation: USB 2.0 Ausführung: Anschlusskabel Verbindungsart: USB-A auf USB-C® Anschlüsse: USB-A Stecker + USB-C® Stecker Herstellerfarbe: Schwarz Kabellänge: 0.50 m Signalfluss: Bidirektional (A↔B) Abschirmung: ohne Schirmung AWG: 24 Kabel-Form: rund Stecker-Ausführung: gerade Innenleiter-Material: Kupfer Maximale Übertragungsrate: 480 MBit/s Maximale Leistung: 15 W @ 5 V / 3 A Kabel-Art: Datenkabel + Ladekabel Farbe: schwarz Anschluss-Typ: USB 2.0 Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung
Hersteller-Nr.: RF-6830314
EAN: 4064161479453

Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, Renkforce, USB-Kabel, USB, 2.0, RF-6830314
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,95*
ab € 1,80*
€ 3,53*
2 Tage
555
1
€ 7,90*
ab € 2,26*
€ 3,55*
Lager 1039
631
7
€ 6,99*
ab € 4,31*
€ 6,42*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,91*
€ 7,033
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,68*
€ 6,759
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,38*
€ 6,402
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,09*
€ 6,057
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 4,31*
€ 5,129
pro Stück
Mindestbestellmenge: 7 Stück ( entspricht € 44,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.