Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IWH USB-Ladekabel USB-C®, USB-Micro-A Buchse, Apple Lightning Stecker 1.2m 019057


Menge:  Stück  
Produktinformationen
19057
19057
Artikel-Nr.:
     1039H-940910901939
Hersteller:
     IWH
Herst.-Nr.:
     19057
EAN/GTIN:
     4045914190573
Suchbegriffe:
Lightning Adapter
USB Kabel A Stecker auf Micro-A Ste...
usb kabel a stecker auf micro-a ste...
Das USB-C / PD-Schnellladekabel hat drei verschiedene Anschlüsse: Micro USB,USB C und iPhone Port: USB C auf USB C Kabel Port (100W), USB C auf iPhone Ladekabel Port (20W), USB C auf Micro USB Kabel Port (40W).

Lightning, USB Typ C und Micro USB

Produkt-Art: USB-Ladekabel
Anschlüsse: USB-C® + USB-Micro-A Buchse + Apple Lightning Stecker
Kabellänge: 1.2 m
Anschluss-Typ: USB-C®
Hersteller-Nr.: 019057
EAN: 4045914190573

Ladeleistung: USB C zu USB C = 100W USB C zu Lightning = 20 W USB C zu Micro USB = 40 W

Weitere Suchbegriffe: IWH, 019057, usb host kabel, USB Kabel, universal serial bus kabel, UBS kabel, A0-61IWH, USB-Ladekabel, USB-C®, USB-Micro-A
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 6,09*
€ 9,22*
1
€ 5,50*
ab € 5,77*
€ 9,23*
2 Tage
63
1
€ 7,90*
ab € 6,91*
€ 10,23*
Lager 1039
67
3
€ 6,99*
ab € 13,04*
€ 18,41*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 18,41*
€ 21,908
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,36*
€ 20,658
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,74*
€ 19,921
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,04*
€ 15,518
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 55,23* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.