Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional SP-HDSW-200 3 Port HDMI-Switch Ultra HD-fähig 7680 x 4320 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SP-12533276
SP-12533276
Artikel-Nr.:
     1039H-940910898458
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-12533276
EAN/GTIN:
     4064161320267
Suchbegriffe:
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
hdmi switch
Der SPEAKA Professional SP-HDSW-200 ist ein Hochleistungs-HDMI-Switch. Er kann leicht drei Quellen bis zu 8K UHD auf ein geeignetes Display umschalten. Die Umschaltung erfolgt ganz leicht per Tastendruck.
Der HDMI-Switch leitet dabei hochauflösendes Video (in mehreren Auflösungen bis zu 8K@60Hz) und digitales Audio von einer der drei Quellen zu einem geeigneten Anzeigegerät wie z.B. TV oder Beamer.

Einfaches Umschalten zwischen drei HDMI-Signalquellen
Überträgt Video- und digitale Audiosignale in UHD-Qualität an das angeschlossene Display
HDMI, HDCP 2.3
Unterstützt Auflösungen bis 8K @ 60 Hz

Wechselt per Tastendruck zwischen drei Eingängen
Unterstützt 3 HDMI-Eingänge und 1 HDMI-Ausgang
Unterstützt HD-Auflösungen bis 8k @ 60 Hz, abwärtskompatibel
Unterstützt unterschiedliche Audioformate, unter anderem DTS-HD/Dolby-true HD/LPCM7.1/DTS/Dolby-AC3/DSD HD(HBR)
Vergoldete Kontakte
Blaue LED-Anzeige

Kategorie: HDMI-Switch
Unterstützte Monitore: 1
Schnittstellen (Eingang): HDMI®
Schnittstellen (Ausgang): HDMI®
Anzahl Eingänge: 3 x
Anzahl Ausgänge: 1 x
Umschaltfunktion: Manuell
Auflösung (max.): 7680 x 4320 Pixel
Umschalter/Verteiler-Besonderheiten: Ultra HD-fähig
Herstellerfarbe: Schwarz
Stromversorgung: nicht erforderlich
Breite: 82 mm
Höhe: 84 mm
Länge (Tiefe): 17 mm
Gewicht: 92 g
Farbe: schwarz
unterstützte Audioformate: DTS
Anzahl Ports: 3 Port
Auflösungen (max.): UHD 8K @ 60 Hz
Auflösung horizontal: 7680 Pixel
Auflösung vertikal: 4320 Pixel
Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art: HDMI-Switch
Hersteller-Nr.: SP-12533276
EAN: 4064161320267

Weitere Suchbegriffe: SpeaKa Professional, SpeaKa, Professional, SP-HDSW-200, 3, SP-12533276
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 7,63*
€ 11,25*
2 Tage
137
1
Frei Haus
ab € 7,64*
€ 11,26*
Lager 1039
138
3
€ 6,99*
ab € 11,10*
€ 15,99*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 15,99*
€ 19,028
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,12*
€ 16,803
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,10*
€ 13,209
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 47,97* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Speaka
SP-9001756
€ 4,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.