Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro 20374 LED Videoleuchte Anzahl LEDs=256


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex
Walimex
Artikel-Nr.:
     1039H-940910623276
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     20374
EAN/GTIN:
     4250234503747
Suchbegriffe:
Kameraleuchte
Videolampe
Videoleuchte
kameraleuchte
Walimex Pro 20374 LED Videoleuchte Anzahl LEDs=256

Für professionelle Video-Aufnahmen mit der DSLR oder Camcorder auch bei schwachem Umgebungslicht sorgt dieses Beleuchtungsset inklusive der leistungsstarken, stufenlos dimmbaren walimex pro LED Videoleuchte mit 256 LEDs und einer Lichstleistung von 390 Lux sowie dem stabilen FT-8051 Lampenstativ. Dank der Stromversorgung über Akku oder Netzkabel können Sie die Leuchte stationär oder mobil einsetzen. Ebenso ist das Lampenstativ mit einer geringen Tranportgröße und praktischer Transporttasche portabel und flexibel einsetzbar. Große Flexibilität bietet auch die im Lieferumfang enthaltene Diffusorplatte sowie die orangene Color-Filter-Platte, wodurch Sie Beleuchtung je nach Aufnahmesituation optimal anpassen können.

walimex pro LED-Videoleuchte mit 256 LEDs
Videos mit Ihrer DSLR-Kamera sind eine tolle Möglichkeit, um besondere Ereignisse festzuhalten und damit Erinnerungen fürs Leben zu schaffen. Egal ob im privaten Bereich, z.B. Urlaub, sonntäglicher Spaziergang mit den Kindern oder im professionellen Foto- und Videobereich, Gelegenheiten gibt es viele. Leider führt mangelndes Umgebungslicht oftmals zu schlechten Ergebnissen, die die Freude etwas trüben können. Für ausreichend Licht sorgt diese LED-Videoleuchte.
Untergebracht ist die Leuchte in einem hochwertigen und äußerst robusten Aluminiumgehäuse, welches eine lange Haltbarkeit garantiert und Ihnen so dauerhaft Kosten erspart. Die Leuchte, die mit 256 kleinen LEDs ausgestattet ist, ist flimmerfrei und damit ideal für Videoaufnahmen. Dank ihrer Dimmbarkeit, lässt sich die Leistung stufenlos regeln und somit die Beleuchtung an jede Aufnahmesituation anpassen. Mit der Diffusorplatte erhalten Sie eine weiche, diffuse Ausleuchtung bei einer Lichtleistung von 320 Lux, die ideal für Porträtaufnahmen ist. Mit der orangenen Color-Filter-Platte verändern Sie die Farbtemperatur von 5000K auf 3100K und erhalten eine wärmere Lichtstimmung bei einer Lichtleistung von 170 Lux.
Dank des 1/4 Zoll Gewindeanschlusses an der Längsseite und dem Kugelkopf mit Zubehörfuß und 1/4 Zoll Gewindeanschluss ist die Leuchte universell einsetzbar: sie kann auf einen Stativ oder mit dem Kugelkopf direkt auf der Kamera befestigt werden. Durch den Kugelkopf ist die Leuchte neig- und drehbar.
Die Stromversorgung erfolgt über den Akku oder über das Netzkabel, wodurch die LED-Leuchte flexibel stationär oder mobil einsetzbar ist und auch ideal für längere Sessions geeignet ist. Der Akku verfügt über eine Kapazität von 6000mAh und ermöglicht eine lange Akkulaufzeit ohne ständiges Wechseln. Außerdem im Lieferumfang inklusive ist ein 12V KFZ-Kabel, mit dem Sie den Akku zeitsparend im Autoaufladen können.

walimex pro FT-8051 Lampenstativ
Das walimex pro FT-8051 Lampenstativ ist mit ca. 1780g Eigengewicht und einer Transportgröße von ca. 93cm portabel und flexibel einsetzbar. Sie können an diesem Stativ Studioblitze oder Reflektoren bis zu einem Gewicht von 4kg verwenden. Die Federdämpfung sorgt beim Absenken der einzelnen Stativglieder für die notwendige Sicherheit. Mit dem Standard-Spigot Anschluss 5/8 Zoll mit 1/4 Zoll Gewinde ist das Studio-Stativ für alle üblichen Studioleuchten und Studioblitze geeignet.

Beleuchtungsset für Videoaufnahmen mit DSLRs und Camcorder · einsetzbar im Studio oder mobil · mit flimmerfreier und stufenlos dimmbarer Videoleuchte, 256 LEDs
Lichtleistung 390 Lux · inkl. Diffusorplatte, orangene Color-Filter-Platte und Kugelkopf für gelenkige Bewegungen · inkl. Ladestation, 12V KFZ-Kabel, Netzteil und Akku
· mit stabilem FT-8051 Lampenstativ inkl. praktischer Transporttasche

einsetzbar im Studio oder mobil
mit flimmerfreier und stufenlos dimmbarer Videoleuchte, 256 LEDs
Lichtleistung 390 Lux

Weitere Suchbegriffe: N/A, Walimex Pro, 20374
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 310,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 359,39*
€ 427,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 358,25*
€ 426,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 346,71*
€ 412,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 341,58*
€ 406,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 310,58*
€ 369,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.