Walimex Pro 20796 Zwischenringsatz
Für einen größeren Abbildungsmaßstab, für die Makrofotografie
Die Zwischenringe werden beliebig kombiniert zwischen Objektiv und Kamera geriegelt und vergrössern den Abstand zwischen Objektiv und Sensorebene. Es ist gleichbedeutend mit einem viel grösseren Ausfahren der Einstellschnecke. Effekt: Der Abbildungsmaßstab wird vergrößert, dadurch auch die Schärfentiefe verkleinert. Ein Motiv im Nahbereich wird vom Hintergrund gelöst, freigestellt. Diese Zwischenringe können mit vielen, nahezu allen, Objektiven genutzt werden. Am effektivsten für Nahaufnahmen sind kurze Brennweiten im Bereich der Normal- oder leichten Telebrennweite.
Drei Zwischenringe für mehr Flexibilität
Das Set besteht aus drei Zwischenringen in verschiedenen Größen. Diese sind beliebig kombinierbar. Dadurch erhalten Sie mit ein und dem selben Grundobjektiv stark unterschiedliche Abbildungsmaßstäbe. Bitte beachten: Sie verlängern den Weg des Lichtes durch die Zwischenringe. Die Belichtungszeit wird z.B. beim Maßstab 1:1 viermal länger. Ggf. bei ruhigen Objektiven empfehlen wir den Einsatz eines Stativs.
Kontakte zur Datenübertragung
Um ein möglichst elegantes und problemloses Arbeiten sicherzustellen, sind alle 3 Zwischenringe mit vergoldeten Kontakten versehen. So bleibt die Übertragung der EXIF-Daten, wie auch die Blendensteuerung erhalten. Auch Belichtungsmessung im TV- bzw. AV-Modus ist uneingeschränkt möglich. Schliesslich auch der Autofokus funktioniert dank der Kontakte einwandfrei.
nur für APS-C geeignet · hochwertige Ganzmetallausführung · Alle Ringe sind mit vergoldeten Kontaktstiften bzw. Kontakten versehen, die alle Informationen von der Kamera an das Objektiv weiterführt. Dadurch funktioniert der Autofocus auch im Nahbereich · passend für folgende Kameras mit Sony E - Bajonett: Sony NEX-5, Sony NEX-3, Sony NEX-C3, Sony NEX-5N, Sony NEX-7, Sony NEX-F3, Sony NEX-5R, Sony NEX-6, Sony NEX-3N, Sony Alpha 3000, Sony NEX-5T, Sony Alpha 5000, Sony Alpha 6000, Sony Alpha 5100, Sony ILCE-QX1zur Vergrösserung des Abstands zwischen Objektiv und Bildebene für die Makrofotografie
Satz, bestehend aus 3 Zwischenringen: 10, 16, 21mm
Die Ringe sind einzeln oder beliebig kombinierbar anzuriegeln