Walimex Pro LED 500 dimmbar + WT-806 Flächenleuchte 30W
Das Set besteht aus dem stabilen und tragfähigem Lampenstativ walimex pro WT- 806 und der dimmbaren und flimmerfreien Flächenleuchte LED 500 mit vielen praktischen Details. Ein Set, das Sie in vielen Bereichen einsetzen können - von Porträt- bis hin zu Produktaufnahmen.
walimex pro WT-806 Lampenstativ
Das walimex pro WT-806 Lampenstativ ist auf Grund seines unschlagbaren Preis-Leistungs-Verhältnisses unsere absolute Nummer 1. Das hochwertig verarbeitete Stativ lässt sich auf über 250cm ausziehen und ist gleichzeitig mit nur knapp ca. 100cm äußerst transportabel und damit für den mobilen Einsatz geeignet. Das Stativ überzeugt durch seinen stabilen Stand, selbst im voll ausgefahrenenZustand.
Das Stativ ist mit einer Federdämpfung ausgestattet und sorgt so für ein sanftes Absenken der einzelnen Stativglieder. Ihr Equipment ist also sicher angebracht. An dem Standard Spigot-Anschluss 3/8 Zoll mit 1/4 Zoll Gewinde lassen sich Reflektoren oder Studioblitze bis ca. 6kg anbringen. Zum Transport ist das Dreibein bestens in mitgelieferter Tasche verstaut.
Vielfältige Einsatzgebiete
Die dimmbare Flächenleuchte von walimex pro ist sowohl für Videoaufnahmen als auch für die Fotografie ausgezeichnet geeignet. Aufgrund ihrer flimmerfreien Lichtcharakteristik ist die Flächenleuchte ideal für schnelle Bildfolgen. In der Fotografie sind die Einsatzgebiete der Flächenleuchte quasi unbegrenzt: Von Teilporträtaufnahmen bis hin zur Produktfotografie, die Flächenleuchte sorgt für die richtige Ausleuchtung Ihres Motivs. Vier schwarz beschichtete Abschirmklappen verhindern Reflexionen und ermöglichen eine exakte Einschränkung des Leuchtwinkels. Hierzu kann jede der Abschirmklappen einzeln verstellt werden.
Komfortable Bedienung
Die Flächenleuchte verfügt über ein LCD-Display mit Leistungsanzeige in Prozent. Die Anzeige ist groß und übersichtlich gestaltet, so dass sie auch aus der Ferne gut lesbar ist. Die Regelung der Leistung erfolgt über einen bedienfreundlichen Touchscreen. Da keine mechanischen Knöpfe verwendet werden, ist ein abnutzen mechanischer Bauteile ausgeschlossen und eine längere Lebensdauer garantiert.
Flexibel anpassbar
Die Stativaufnahme kann an allen vier Seiten der Leuchte befestigt werden, sie kann also im Hoch- und Querformat eingesetzt und somit optimal an die Form des Motivs angepasst werden. Die LED- Leuchte kann zusätzlich auch in Längsrichtung verschoben werden. Dank des 5/8 Zoll Spigots können Sie die Leuchte auf allen gängigen Lampenstativen montieren.
praktisches Set mit dimmbarer LED 500 Leuchte und stabilem Lampenstativ · Einsatz in vielen Bereichen der Fotografie, vom Teilporträt bis hin zur Produktfotografie · CRI größer als 90 · Flächenleuchte mit vier schwarz beschichteten Abschirmklappen · Leistung stufenlos einstellbar · Lampenstativ mit Stoßdämpfer in jeder Sektion · durch Schnellspannhebel blitzschnell verstellbarwalimex pro WT-806 Lampenstativ, 256cm mit praktischer Transporttasche + walimex pro LED 500 Dimmbare Flächenleuchte + Netzkabel + Stativaufnahme + 2x ErsatzsicherungenLeistung stufenlos einstellbar
Lampenstativ mit Stoßdämpfer in jeder Sektion
durch Schnellspannhebel blitzschnell verstellbar