Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro Flächenleuchte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex
Walimex
Artikel-Nr.:
     1039H-940910623205
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     20936
EAN/GTIN:
     4250234509367
Suchbegriffe:
Kameraleuchte
Videolampe
Videoleuchte
kameraleuchte
Walimex Pro Flächenleuchte

Set aus SOFT LED Flächenleuchte, einem passenden, leichten und leistungsfähigen NP-F 750 Akku und dem Lampenstativ walimex pro WT-806


Höchste Qualität für vielfältige Einsatzbereiche
Walimex pro Soft LED bedeutet neueste und leistungsstarke LED-Technologie in echter Profiqualität auch für ambitionierte Fotografen. Diese runde LED Leuchte kann als Flächen- oder Glamourleuchte ebenso eingesetzt werden wie als On-Camera Gerät. Die LED 300 Brightlight Round verfügt über eine maximale Leistung von 30 Watt und überzeugt mit herausragender Produkt- und Lichtqualität sowie komplettem Lieferumfang.

Durch die Anordnung der hochmodernen SMD-Hochleistungs-LED' s im äußeren Rahmen der Leuchte und die Wiedergabe des Lichtes über die speziell konstruierte Diffusorscheibe erhalten Sie ein außergewöhnlich weiches und gleichmäßiges Licht, welches weder blendet noch reflektiert. Durch die runde Leuchtenform ist diese Leuchte Ideal für Porträtaufnahmen, Interviews oder auch spezielle Produktaufnahmen.

Die Walimex pro Soft LED 300 Brightlight Round Daylight Leuchte ist ideal für anspruchsvolle Foto- und Videoanwendungen wie Baby- People-, Portrait-, Hochzeitsfotografie oder auch Interviews. In der Fotografie sind die Einsatzgebiete dieser Profi LED Leuchte von walimex pro fast unbegrenzt - egal ob per Stativ, Magic-Arm oder On-Camera befestigt.


Komfortable Bedienung, technisch auf dem allerneuesten Stand
Diese hochwertige LED Flächenleuchte verfügt über ein passiv gekühltes und hervorragend verarbeitetes Metallgehäuse. Die Soft LED 300 Round Leuchte ist mit einer hintergrundbeleuchteten LCD Anzeige ausgestattet, die Ihnen die Lichtstärke sowie den Batteriestatus in Prozent anzeigt.

Die Leuchtstärke ist stufenlos von 10 bis 100% dimmbar. Die Farbtemperatur beträgt 5600 Kelvin und entspricht somit dem Tageslicht. Die hier verwendeten 60 Hochleistungs-SMD-LED sind deutlich leistungsstärker als herkömmliche LED und überzeugen zusätzlich durch Licht mit extrem hohen Farbwiedergabeindex CRI (Colour Rendering Index) Werten.

Durch eine absolut flimmerfreie Lichtwiedergabe mit einem extrem hohen CRI von 93 bis 95 Ra ist diese LED Leuchte so hervorragend auch für ambitionierte Fotografen mit höchsten Qualitätsansprüchen geeignet.

Die LED Round 300 kann per mitgeliefertem Netzteil oder mit einem NP-F Akku (ab NP-F 550/750 oder NP-F 960 und stärker) betrieben werden. Durch die hochwertige Konstruktion und Ausführung ist diese hochmoderne LED Leuchte sehr energieeffizient und erwärmt sich nicht. Somit ist bei entsprechend leistungsfähigen Akkus leicht ein ganztägiger Betrieb per Akku möglich. Ein Dual Ladegeräte für NP-F Akkus ist bereits serienmässig im Lieferumfang enthalten.


Flexible Befestigung und optimal anpassbar
Die walimex pro Soft LED 300 Brightlight Round kann durch die serienmäßig im Lieferumfang enthaltene U-Halterung mit Spigot Zapfenhalterung oder ¼ und 5/8 Zoll Gewindeanschluss auf nahezu jedem Lampenstativ montiert werden. Nach einfacher Demontage der U-Halterung ist selbstverständlich auch die On-Camera Montage per ¼ Zoll Gewinde möglich.


Vollwertige Ausstattung ab Werk
Die walimex pro Soft LED 300 Brightlight Round Daylight Leuchte verfügt bereits serienmäßig über eine komplette Ausstattung inkl. hochwertiger Transport- und Aufbewahrungstasche, Netzteil für den Netzbetrieb, NP-F Dual Akkuladegerät (inkl. 12V KFZ Adapter) und deutscher Anleitung.


-Optimal für Hobby- und Profifotografen/Videografen
-Als kleine Flächenleuchte oder auch On-Camera verwendbar
-Hochwertige Verarbeitung und langlebige Qualitätsausstattung in allen Baugruppen
-Stativ, Magic-Arm oder On-Camera Befestigung möglich
-Inkl. umfangreicher Vollausstattung ab Werk


Information mitgelieferter Akku


Hochwertiger Ersatzakku für Sony NP-F Akku Mounts
Bei der Entwicklung dieses Akkus standen Produktqualität, Passgenauigkeit, Zellenoptimierung, Leistungskraft und Langlebigkeit des Akkus im Mittelpunkt.


Er ist voll kompatibel zum Originalakku und kann problemlos mit dem Original-Ladegerät aufgeladen werden.
Der Akku ist in Qualität, Verarbeitung und Leistung dem Originalakku ebenbürtig. Lückenlose Qualitätskontrollen gewährleisten den hohen Standard dieses Akkus.


Akkus für den Sony NP-F Mount haben sich in vielen Bereichen der Foto/Video Branche als Universallösung für bezahlbare und hochwertige Energieversorgung per Akku etabliert. Dieser Lithium-Ionen Akku ist hervorragend für die Verwendung mit Camcordern oder anderen Videoaufnahmegeräten mit Sony NP-F Akku Aufnahme geeignet. Besonders im Bereich von LED Foto-Video (Kopflicht) oder Flächenleuchten sind diese Akkus der NP-F Baureihe sehr beliebt und überzeugen durch hohe Kapazitäten bei einem sehr guten Preis Leistungs-Verhältnis.


Dieser Akku verfügt über eine Kapazität von 4400mAh und 32,6 Wh bei 7,2-7,4 V. Er ist mit ca. 188 Gramm leicht und kompakt und verfügt über eine große Kapazität von 4400mAh. Somit stellt dieser Akku einen sehr guten Kompromiss aus überzeugender Leistung bei geringerm Gewicht und kompakten Abmessungen dar.


Übersicht:
-Energieleistung (Wh): 32,6 Wh
-Kapazität mAh: 4400 mAh
-Akkutyp: Lithium Ionen
-Spannung Akku: 7,2-7,4 V
-Abmessungen: 70,5 × 38 × 38,7 mm
-Gewicht: ca. 188 g
-kompatibler Akku Mount: NP-F Mount



Information mitgeliefertes Stativ walimex pro WT-806


Bewährter Klassiker
Das walimex pro WT-806 Lampenstativ ist auf Grund seines unschlagbaren Preis-Leistungs-Verhältnisses unsere absolute Nummer 1. Das hochwertig verarbeitete Stativ lässt sich auf über 250cm ausziehen und ist gleichzeitig mit nur knapp ca. 100cm äußerst transportabel und damit für den mobilen Einsatz bestens geeignet. Das Stativ überzeugt durch seinen stabilen Stand, selbst im voll ausgefahrenenZustand.


Federdämpfung mit Gefühl
Das Stativ ist mit einer Federdämpfung ausgestattet und sorgt so für ein sanftes Absenken der einzelnen Stativglieder. Ihr Equipment ist also in sicheren Händen. An dem Standard Spigot-Anschluss mit 3/8 Zoll und 1/4 Zoll Gewinde lassen sich Lampen, Reflektoren oder Studioblitze bis 6kg anbringen. Eine Transport- und Aufbewahrungstasche ist bereits serienmässig im Lieferumfang enthalten.

Runde Ausführung mit 260mm Durchmesser · 60 Hochleistungs-LED's, Daylight Ausführung · Leistung: 30 Watt · Farbtemperatur 5600Kelvin, CRI 93-95 Ra · Stufenlose Regelung der Leistung · Beleuchtetes LCD Display· Metallgehäuse, inkl. hochwertiger U-Halterung · Betrieb mit NP-F Akkus oder Netzteil · Komplette Lichtlösung mit umfangreichem Zubehör im Koffer

-1x walimex pro LED Round 300 Daylight
-1x Netzkabel mit Netzteil
-1x Akku Ladegerät
-1x Netzteil für Akku Ladegerät
-1x Autoladekabel für Akku Ladegerät
-1x Aufbewahrungs- und Transportkoffer
-1x Akku NP-F750
-1x walimex pro WT-806 Lampenstativ

Professionelle Flächenleuchte, LED Foto- und Videolicht, On-Camera Licht
Set inkl. 1x NP-F 750 Akku und sehr stabilem Lampenstativ walimex pro WT-806
Soft LED Serie für besonders weiches und dabei extrem hochwertiges Licht

Weitere Suchbegriffe: 4250234509367, Walimex Pro, 20936
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 340,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 349,83*
€ 416,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 349,67*
€ 416,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 347,23*
€ 413,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 346,36*
€ 412,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 340,99*
€ 405,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.