Walimex Pro Broncolor 19413 Softbox 1St.
Weiche und gleichmäßige Ausleuchtung
Die Octagon Softbox PLUS aus der Serie Orange Line von walimex pro sorgt für eine weiche und gleichmäßige Ausleuchtung. Aufgrund ihrer Form eignet sie sich besonders gut für die Peoplefotografie, da sie einen angenehmen, runden Reflex in den Augen des Models schafft. Ein Zwischendiffusor kann wahlweise eingesetzt werden, um das Licht noch weicher zu gestalten. Der Außendiffusor wird mit einem Klettband an der Softbox befestigt, was saubere Lichtkanten ermöglicht. Die Softbox lässt sich leicht aufbauen.
Mit Grid und Gold-/Silbereinsatz
Zur genauen Lichtführung lässt sich ein Grid mit 3cm Tiefe am Klettband befestigen, das um den Rand der Softbox verläuft. Außerdem enthalten ist ein Gold-/Silbereinsatz, mit dem der Farbton verändert werden kann.
Einsatz von hochwertigen Materialien
Bei der Herstellung der Softbox wurde auf die Verwendung von hochwertigen und hitzeresistenten Materialien großer Wert gelegt. Diese sind hervorragend verarbeitet und sorgen für eine besonders hohe Qualität und lange Lebensdauer.
-Gold-/Silbereinsatz zum Verändern des Farbtons
-einfacher Aufbau
-hervorragende Verarbeitung
-hochwertiges, hitzeresistentes Material
-inkl. Front- und Zwischendiffusor sowie Transporttasche
-1x walimex pro Octagon Softbox PLUS Orange Line 170, inkl. Softbox, Gestänge, Zwischendiffusor, Außendiffusor, runder Maske zur Veränderung der Form der Softbox, Grid, Gold-/Silbereinsatz und Transporttasche
- 1x Softbox Adapter Broncolor
•ideal für Peoplefotografie
•für runden Reflex in den Augen
•inkl. Grid mit 3cm Tiefe zur exakten Lichtführung
•inkl. runder Maske zur Veränderung der Form der Softbox