Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-940910541462 Herst.-Nr.: 18837 EAN/GTIN: 4250234588379 |
| |
|
| | |
| Walimex Pro Cineast III Schulterstativ Das walimex pro Hand-Schulter-Videostativ Cineast III ist ein stabilisierendes Schulterstativ, das den einfachen Einstieg in das Videofilmen erleichtert. Die Schulterstütze und die beiden Handgriffe dienen dem ruhigen Führen Ihrer DSLR- oder Systemkamera. Der modulare Aufbau dient nicht nur dem variablen Einsatz für Links- oder Rechtshänder, er ist ebenso optimal um das Stativ individuell an Ihre Bedürfnisse anzupassen. Man kann diverses Zubehör wie Mikrofone, LED Leuchten oder ein Follow-Fokus-System durch zusätzliche Klemmen und Rundstäbe mit einem Durchmesser von 15 mm am Stativ montieren. Zudem kann das Schulter-Rig bzw. die Adaptereinheit an einem Dreibeinstativ zu montieren. stabilisierendes Einsteigerstativ zum verwacklungsfreien Videofilmen mit DSLR und Systemkameras leichte und robuste Bauweise durch ABS-Material gummierte Schnellwechselplatte, Schulterstütze sowie zwei Handgriffe modularer Aufbau der Elemente für Links- und Rechtshänder geeignet kompatibel für Zubehör mit 15mm Rundstabdurchmesser geringes Transportmaß2x gummierter Handgriff 13cm, 2x Rundstäbe ca. 18cm, 1x Rundstab mit Klemme ca. 27,5cm, 1x Rundstab ca. 15cm, 1x Schnellwechseladapter, 1x gummierte Schnellwechselplatte, 1x Schulterstütze, 1x Klemme mit zweifacher Rundstabaufnahme |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4250234588379, Walimex Pro, 18837, Cineast III |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 88,39* | € 92,31* | | | | Lager 1039 | | | | | | Frei Haus | ab € 175,54* | € 180,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|