| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-940910541459 Herst.-Nr.: 18864 EAN/GTIN: 4250234588645 |
| |
|
| | |
| Mantona Titanium Carbon 2 in 1 Dreibeinstativ 1/4 Zoll, 3/8 Zoll Arbeitshöhe=50 - 159cm Dunkelgrau Das dreifach ausziehbare Stativ Titanium Carbon von mantona ist ein absolutes Leichtgewicht und verführt zudem mit seinem edlen Erscheinungsbild. Hochwertiger Materialmix Es besticht mit seinen hochwertigen Materialien. So werden alle metallischen Teile des Stativs in mehreren Arbeitsschritten mit einer speziellen Titanlegierung überzogen, die nicht nur extrem beständig und kratzfest ist, sondern dem Stativ auch ein attraktives Aussehen verleiht. Die Kälteschutzgriffe aus Neopren runden das durchdachte Design ab. Bodennahes Arbeiten dank reversibler Mittelsäule Das mantona Titanium Carbon Stativ zeichnet sich durch seine hohe Funktionalität aus. Eine Beinwinkelverstellung bis zu einem Winkel von 180 Grad ermöglichen professionelle Makroaufnahmen. Auch die Nutzung des Stativs in Schräglage ist dadurch kein Problem. Die schnellgängigen goldenen Clips zur Beinwinkelverstellung sowie die gummierten Drehgriffe zum Ausziehen der Stativbeine ermöglichen ein flexibles Arbeiten. Ein Haken zur zusätzlichen Beschwerung bei widrigen Verhältnissen dient der zusätzlichen Stabilität. Geringes Packmaß dank neuartiger Transportmöglichkeit Die Beine des Stativs können gedreht und reversibel fixiert werden, sodass die Transportgröße selbst mit Kugelkopf bei geringen 47 cm liegt. Das leichte Stativ ist somit perfekt für Fotoreisen geeignet. hochwertiger Materialmix aus Carbon und Titan mit hochwertigem Kugelkopf inkl. integriertem Einbeinstativ mit 3/8 und 1/4 Zoll Gewinde besonders leicht und kratzfest mit umkehrbaren Stativbeinen für bodennahe Aufnahmen durch Rotation um 180 Grad wahlweise Spikes oder Gummifüße geringes Packmaß1x mantona Titanium Carbon 2 in 1 Stativ, 159cm, inkl. Kugelkopf, Stativtasche |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4250234588645, Mantona, 18864, Titanium Carbon 2 in 1 |
| | |
| |