| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-940910379149 Herst.-Nr.: 19401 EAN/GTIN: 4250234594011 |
| |
|
| | |
| Walimex Pro Octa Softbox PLUS OL Ø150 El 19401 Softbox (L x B x H) 1180 x 250 x 220mm 1St. Weiche und gleichmäßige Ausleuchtung Die Octagon Softbox PLUS aus der Serie Orange Line von walimex pro sorgt für eine weiche und gleichmäßige Ausleuchtung. Aufgrund ihrer Form eignet sie sich besonders gut für die Peoplefotografie, da sie einen angenehmen, runden Reflex in den Augen des Models schafft. Ein Zwischendiffusor kann wahlweise eingesetzt werden, um das Licht noch weicher zu gestalten. Der Außendiffusor wird mit einem Klettband an der Softbox befestigt, was saubere Lichtkanten ermöglicht. Die Softbox lässt sich leicht aufbauen. Mit Grid und Gold-/Silbereinsatz Zur genauen Lichtführung lässt sich ein Grid mit 3cm Tiefe am Klettband befestigen, das um den Rand der Softbox verläuft. Außerdem enthalten ist ein Gold-/Silbereinsatz, mit dem der Farbton verändert werden kann. Einsatz von hochwertigen Materialien Bei der Herstellung der Softbox wurde auf die Verwendung von hochwertigen und hitzeresistenten Materialien großer Wert gelegt. Diese sind hervorragend verarbeitet und sorgen für eine besonders hohe Qualität und lange Lebensdauer. Ideal für Peoplefotografie für runden Reflex in den Augen Grid mit 3cm Tiefe zur exakten Lichtführung Gold-/Silbereinsatz zum Verändern des Farbtons einfacher Aufbau hervorragende Verarbeitung hochwertiges, hitzeresistentes Material inkl. Front- und Zwischendiffusor sowie Transporttasche- |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: lichtformer, 4250234594011, Walimex Pro, 19401, Octa Softbox PLUS OL Ø150 El |
| | |
| |