Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro 22011 Dreibeinstativ Arbeitshöhe=630 - 1680mm Schwarz, Silber inkl. Kurbel, inkl. Tasche, Wasserwaage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex
Walimex
Artikel-Nr.:
     1039H-940910285563
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     C678491
EAN/GTIN:
     4056929220117
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibeinstativ walimex
dreibein stativ
Walimex Pro 22011 Dreibeinstativ Arbeitshöhe=630 - 1680mm Schwarz, Silber inkl. Kurbel, inkl. Tasche, Wasserwaage

Großes, stabiles und dabei leichtes Aluminium Stativ mit 3D-NeigerInkl. großem 3-Wege-Videoneiger, für Foto- und VideoaufnahmenArbeitshöhe 63 bis 168 cm, max. Belastbarkeit 4 kgGewicht nur 1495 GrammSehr sicherer Stand durch stabile 29 mm Aluminium Stativbeine mitMittelsäule und LasthakenExakte Höhenverstellung durch Kurbel und präzises FeinschnittgewindeKomfortable Schnellwechselplatte mit 1/4 Zoll AnschlussgewindeEine Wasserwaage am Stativkopf, eine Libelle am StativsternInkl. praktischer Transporttasche und Handy Halter

Herstellerfarbe: Schwarz + Silber
Belastbar bis: 4 kg
Gewicht: 1495 g
Produkt-Art: Dreibeinstativ
Länge (Tiefe): 650 mm
Kategorie: Dreibeinstativ
Arbeitshöhe (max.): 1680 mm
Stativ-Besonderheiten: inkl. Kurbel + inkl. Tasche + Wasserwaage
Breite: 100 mm
Arbeitshöhe (min.): 630 mm
Material: Aluminium + Metall + Kunststoff
Farbe: grau
Höhe: 100 mm
Hersteller-Nr.: 22011
EAN: 4056929220117

Lieferumfang:

1x walimex WT-3570 Basic-Stativ silber1x Aufbewahrungs- und Transporttasche, schwarz1x Smartphone Halterung 1x Bedienungsanleitung Deutsch/Englisch

Weitere Suchbegriffe: N/A, Walimex Pro, 22011, A0-20
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
304
Frei Haus
ab € 24,21*
€ 34,03*
€ 3,50*
ab € 31,95*
€ 44,02*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 45,42*
€ 61,72*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,72*
€ 73,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,35*
€ 71,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,98*
€ 67,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,45*
€ 61,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,03*
€ 60,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,42*
€ 54,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.