Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1039H-940910277041 Herst.-Nr.: VRC436611 EAN/GTIN: 4250234599047 |
| |
|
|  |  |
 | Walimex Pro 19904 Schulterstativ Ruhiges und verwacklungsfreies Filmen Das DSLR Rig von walimex pro stabilisiert Ihre DSLR bzw. Systemkamera und macht so ein ruhiges und verwacklungsfreies Filmen möglich. So sind mit Ihrer Kamera professionelle Filmergebnisse möglich. Flexibel an Ihre Bedürfnisse anpassbar Das Rig kann ganz an Ihre Bedürfnisse angepasst werden. So können Sie z.B. ein Follow-Fokus-System oder eine Sonnenblende am Rig montieren und das Rig so genau für Sie und Ihre Arbeit optimieren. Dank des Z-Tragarms können Sie das Rig auf verschiedene Weisen aufbauen und haben so die Möglichkeit, die Kamera rechts oder links von der Schulterstütze zu montieren. Die Kameraplatte ist höhen- und längsverstellbar und kann somit optimal an die Position bzw. den Schwerpunkt der Kamera-Objektiv-Kombination angepasst werden. Mit den 1/4 und 3/8 Zoll Gewinden auf der Unterseite des Rigs kann es auch auf ein Stativ montiert werden. Dank der Schnellverschlüsse ist das Rig schnell zusammengesetzt und wieder auseinander genommen. Es kann platzsparend verstaut werden. Auch ideal zum Filmen aus der Froschperspektive Dank des Handgriffs oben am C-Tragarm ist ein Filmen in Bodennähe oder aus der Froschperspektive problemlos möglich. Die rutschsichere Gummierung des Handgriffs sorgt dabei auch bei längeren Dreharbeiten für einen guten Halt und hohen Nutzungskomfort. Hoher Nutzungskomfort Das Rig ist flexibel an Ihre Körpergröße anpassbar. Hierzu verstellen Sie ganz einfach die Entfernung zwischen Schulterstütze und Kameraplatte mit Schnellverschlüssen. Die Schulterstütze ist gepolstert und liegt angenehm auf der Schulter. Dadurch sind auch längere Drehs kein Problem mit dem DSLR Rig. Für einen sicheren Halt sind die Griffe des Rigs rutschfest gummiert. Auch die Kameraaufnahme ist gummiert, wodurch ein ungewolltes Verdrehen der Kamera verhindert wird. Hochwertige Verarbeitung Das verwendete Material, schwarz eloxiertes Aluminium, sorgt für ein geringes Gewicht und eine hohe Stabilität des Rigs. Es ist hervorragend verarbeitet und äußerst robust. stabilisierendes Schulterstativ zum verwacklungsfreien Filmen individuell an Ihre Körpergröße anpassbar flexibel erweiterbar mit Follow-Fokus-System, Sonnenblende etc. höhen- und längsverstellbare Kameraplatte C-Tragarm mit gummiertem Handgriff Z-Tragarm für verschiedene Aufbauvarianten mit praktischen Schnellverschlüssen aus leichtem Aluminium gefertigt leicht auseinanderzuschrauben und platzsparend zu verstauen gepolsterte Schulterstütze mit Auflage zum Montieren von Gegengewichten u.a. gummierte Griffe gummierte Kameraaufnahme mit 1/4 Zoll Schraube Stativplatte mit drei 1/4 Zoll Gewinden und einem 3/8 Zoll Gewinde kompatibel mit DSLR und Systemkameras - Gewicht: 3300 g
- Kategorie: Schulterstativ
- Produkt-Art: Schulterstativ
- Hersteller-Nr.: 19904
- EAN: 4250234599047
Lieferumfang: 1x walimex pro Hand-Schulter-Videostativ Director III, bestehend aus 1 Kamera-Einheit, 1x Kameraplatte, 1x Stativplatte, 1x C- und Z-Tragarm, 1x Schulterstützenauflage, je 2x Rundstangen (14, 19, 22, und 42cm), 1x Rundstange (Länge: 31cm), 1 Schulterstütze, 3x Handgriffe, 1x Gegengewicht 2kg |
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 43 Tage |  | |  |  | € 4,90* | ab € 166,47* | € 186,85* |  |  |  | | |  | |  |  | € 3,50* | ab € 217,53* | € 241,09* |  |  |  | | 5 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 217,54* | € 241,10* |  |  |  | Lager 1039 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 395,53* | € 429,79* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1039 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1039 |  | Versand: Lager 1039 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* |  | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|