Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mean Well GSM18E18-P1J Steckernetzteil, Festspannung 18 V/DC 1A 18W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mean
Mean
Artikel-Nr.:
     1039H-940910270882
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     GSM18E18-P1J
EAN/GTIN:
     4021087037051
Suchbegriffe:
Schaltnetzteil geschlossen
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
Tischnetzgerät
Mean Well GSM18E18-P1J Steckernetzteil, Festspannung 18 V/DC 1A 18W

Steckernetzteil mit Eurostecker · Universaleingang · Überlastschutz durch Abschalten (Hiccup), auto recovery · geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung · Isolationsklasse II · niedrige Leerlaufleistung · für Anwendungen aus der Medizintechnik EN60601-1 (2x MOPP Level) · Energy efficiency level VI

Mit der Serie GSM18E erweitert Mean Well die Range seiner Medical Netzteile im unteren Leistungsbereich.
Die Netzteile der Serie GSM_E haben einen 2-poligen Eurostecker (ohne FG) und weisen einen Eingangsspannungsbereich von 80V AC bis 264V AC auf. Mit Ausgangsspannungen von 5V DC bis 48V DC erfüllen die Netzteile die Anforderungen an viele unterschiedliche Arten von kleinen medizinischen Geräten. Das Schaltungsdesign entspricht den internationalen medizinischen Standards (2x MOPP). Sie haben einen sehr kleinen Leckstrom von weniger als 50µA und sind zugelassen für Geräte mit direktem Patientenkontakt.
Damit finden die Mean Well Netzteile ihr Anwendungsgebiet in häuslicher Umgebung ebenso wie in tragbaren medizinischen Geräten.

Steckernetzteil mit Eurostecker · Universaleingang · Überlastschutz durch Abschalten (Hiccup), auto recovery · geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung · Isolationsklasse II · niedrige Leerlaufleistung · für Anwendungen aus der Medizintechnik EN60601-1 (2x MOPP Level) · Energy efficiency level VI

Typ: getaktet
Ausgangsstrom (max.): 1 A
Typ: GSM18E18-P1J
Gewicht: 200 g
Anzahl Ausgänge: 1 x
Eingangsspannung: 110 + 230 V/AC
Breite: 54 mm
Ausgangsspannung: 18 V/DC
Produkt-Art: Steckernetzteil, Festspannung
ErP Status: Level VI
Eingangsspannung (max.): 264 + 370 V/DC
Einsatzort: Innenbereich + mobil + stationär
Kabellänge: 1.80 m
Eingangsspannung (min.): 80 + 113 V/DC
Kategorie: Steckernetzteil, Festspannung
Leistung (Details): 18 W
Anschluss: Kabel mit Stecker
Ausgang: Hohlstecker 5.5/2.1
Höhe: 33 mm
Anzahl Eingänge: 1 x
Länge (Tiefe): 79 mm
Hersteller-Nr.: GSM18E18-P1J
EAN: 4021087037051

Weitere Suchbegriffe: Tischnetzteil, steckernetzgerät 18v, steckernetzgerät, tischnetzgerät 18v, 4021087037051, Mean Well, GSM18E18-P1J, trafo, powersupply
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 11,93*
€ 19,44*
45 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 16,68*
€ 27,71*
Lager 1039
18
€ 6,99*
ab € 28,22*
€ 38,81*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,81*
€ 46,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,77*
€ 44,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,74*
€ 42,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,62*
€ 41,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,22*
€ 39,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,22*
€ 33,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.