Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Gimbal Head C15 Karbon Stativ-Kugelkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex
Walimex
Artikel-Nr.:
     1039H-940910268034
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     C180101
EAN/GTIN:
     4056929219623
Suchbegriffe:
Gimbal
Kamera Stativkopf
walimex pro gimbal
kamera stativkopf
Walimex Gimbal Head C15 Karbon Stativ-Kugelkopf

Hochwertiger Carbon Gimbal Head Stativkopf für Kameras mit großen Teleobjektiven, ideal geeignet für Natur- und Panoramafotografie. Der Carbon Gimbal Head Stativkopf, erlaubt es dem Fotografen nicht nur, die Kamera mit dem schweren Teleobjektiv optimal auszuleveln, sondern ermöglicht auch extrem ruhige, ruckelfreie und gleichmäßige Kameraschwenks. Besonders in der Naturfotografie lassen sich somit Bilder von fliegenden Vögeln realisieren, da Sie die Kamera und den Fokus einfach nachführen können und lediglich im richtigen Augenblick auf den Auslöser drücken müssen. Die verbauten Lager erlauben sehr präzise Bewegungen aller Achsen. Durch die im Arca-Swiss-Stil ausgeführten Ausleger bzw. Arme kann der Gimbal Head Stativkopf C15 an jede Kamera-/Objektiv-Kombination angepasst werden und jedes Gewicht kann bis zu einer maximalen Grenze von 15 kg ausnivelliert werden. Der Gimbal Head Stativkopf ist aus Carbon und CNC-gefrästem Aluminium gefertigt und dank der massiven Bauweise gleichermaßen verwindungssteif, stabil und leicht. In der Schnellwechselplatte sind zwei Sicherungen eingebaut, damit die Kamera nicht aus dem Gimbal rutschen kann, falls Sie einmal vergessen haben sollten, die Verschlussschrauben festzuziehen. Durch die eingearbeiteten cm-Skalen an den Auslegern lassen sich alle Einstellungen auch bei Positions- und Locationwechseln sehr einfach wiederfinden und die Panoramaskalen an den beiden Gelenken ermöglichen präzise und gradgenaue Aufnahmen. -Stativkopf -Material: Aluminium, Carbon -Max. Traglast: 1500g -Abmessungen: 230x210x100 mm

Belastbar bis: 15 kg
Gewicht: 890 g
Kategorie: Stativ-Kugelkopf
Anschluss Kamera: 1/4 Zoll
Produkt-Art: Stativ-Kugelkopf
Anschluss: 3/8 Zoll
Höhe: 210 mm
Material: Carbon + Aluminium
Hersteller-Nr.: 21962
EAN: 4056929219623

Lieferumfang:

Weitere Suchbegriffe: Walimex, 21962, Gimbal Head C15 Karbon
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 188,94*
€ 225,61*
1 Tag
20
€ 4,90*
ab € 189,60*
€ 225,62*
Lager 1039
20
Frei Haus
ab € 441,28*
€ 499,90*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 499,90*
€ 594,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 489,82*
€ 582,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 478,74*
€ 569,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 467,13*
€ 555,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 441,28*
€ 525,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.