Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1 Gen 2) Adapter [1x USB-C™ Stecker - 1x USB-C™ Buchse] 90° nach oben gewinkelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Renkforce
Renkforce
Artikel-Nr.:
     1039H-940910246759
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4538232
EAN/GTIN:
     4064161081540
Suchbegriffe:
USB - USB Adapter
USB auf USB Adapter
USB zu USB Adapter
USB-C auf USB Adapter
Renkforce USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1 Gen 2) Adapter [1x USB-C™ Stecker - 1x USB-C™ Buchse] 90° nach oben gewinkelt

90° Winkelstecker für platzsparenden Anschluss bei engsten Platzverhältnissen
Ideal für Type-C™ USB-Sticks für einfachen Anschluss
Vermeidet effizient Kabelbrüche

Mit diesem Adapter können Sie USB 3.1-Geräte mit dem Computer verbinden. Der Stecker ist besonders bei beengten Platzverhältnissen sehr vorteilhaft, falls die bereits vorhandene USB Buchse nur schwer zugänglich ist. Schnell können Sie z.B. Type-C™ USB-Sticks an-und abstecken. Außerdem können Sie das eingesteckte Gerät mit einer Hand entfernen und müssen das Hauptgerät nicht mit der anderen Hand festhalten.
Gewinkelt für jede Ecke
Durch den gewinkelten Stecker wird der Anschluss von USB-Geräten auch bei Platzproblemen ermöglicht.
ROHS und REACH konform
Alle Renkforce-Kabel & Adapter entsprechen sowohl der ROHS und REACH-Richtlinien der EU. Diese Umweltschutz-Bestimmungen beschränken und lizenzieren Inhaltsstoffe für elektronische Produkte

Kabel-Art: USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1 Gen 2) Adapter
Anschluss-Typ: USB
Anschluss A Anzahl: 1 x
Anschluss A: USB-C™ Stecker
Anschluss B Anzahl: 1 x
Anschluss B: USB-C™ Buchse
Herstellerfarbe: Schwarz
Stecker-Ausführung: einseitig gewinkelt
Kabel-Besonderheiten: 90° nach oben gewinkelt
Kabel-Anwendung: USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1 Gen 2)
Ausführung: Adapter
Maximale Übertragungsrate: 10 GBit/s
Videoübertragung möglich: Ja
Produkt-Art: USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1 Gen 2) Adapter
Maximale Leistung: 60 W 20 V / 3.0 A
Nachhaltigkeit / Umweltverträglichkeit: Plastikfreie Verpackung
Hersteller-Nr.: RF-4538232
EAN: 4064161081540

Weitere Suchbegriffe: USB-C zu USB Adapter, usb - usb adapter, Renkforce, RF-4538232, USB-Adapter, USB Adapter, Adapter für USB, USB 2.0 Adapter
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 3,88*
€ 6,06*
2 Tage
249
1
Frei Haus
ab € 4,04*
€ 6,07*
7
€ 6,95*
ab € 6,85*
€ 9,50*
Lager 1039
251
4
€ 6,99*
ab € 7,07*
€ 10,15*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 10,15*
€ 12,079
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,78*
€ 11,638
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,09*
€ 10,817
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,57*
€ 10,198
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,07*
€ 8,413
pro Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 40,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.