Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Loctite® 2701 135281 Schraubensicherung Festigkeit: hoch 50ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Loctite®
Loctite®
Artikel-Nr.:
     1039H-940910222323
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     A57651
EAN/GTIN:
     5010266191492
Suchbegriffe:
Anaerobe Kleber
Anaerobe Klebstoffe
Loctite Schraubensicherung
Dichtungskleber
Loctite® 2701 135281 Schraubensicherung Festigkeit: hoch 50ml

Schützt vor Korrosion
Dichtet ab
Härtet zu hochfestem Kunststoff aus

Typ: LOCTITE® 2701
Geeignet für: Gewinde bis M20
Festigkeit: hoch
Kategorie: Schraubensicherung
Max. Temperatur: 150 °C
Inhalt: 50 ml
Produkt-Art: Schraubensicherung
Signalwort: Achtung
Min. Temperatur: -55 °C
Hersteller-Nr.: 135281
EAN: 5010266191492
Losbrechmoment: 38 Nm
Viskosität in mPa
s: 500 – 900.

Weitere Suchbegriffe: Fügeklebstoff, Fügeverbindung, Schraubensicherung, fügeverbindung hochfest loctite, dichtungskleber, dichtungskleber loctite, 5010266191492, LOCTITE®, 135281, 2701, schraubensicherung, schraubenkleber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 0,05 Liter (ab € 1.633,00* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,10*
€ 123,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,54*
€ 122,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,97*
€ 117,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,60*
€ 117,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,65*
€ 97,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.