| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-940910205077 Herst.-Nr.: A37895 EAN/GTIN: 4040516102436 |
| |
|
| | |
| Ansmann Foto Plus 8 Batteriebox 8x Micro (AAA), Mignon (AA), CR 123 (L x B x H) 160 x 22 x 55mm Aus säurefestem Kunststoff Scharnierdeckel Aneinanderreihbar Ordnen Sie Ihre Akkus, Batterien, Speicherkarten. Wer kennt es nicht, Akkus liegen ungeordnet in der Schublade oder noch schlimmer kreuz und quer im Wege. Nicht nur, dass die Unordnung stört, dabei können Akkus kurgeschlossen werden und können sich ungewollt entladen. Für AA/ AAA/ spezielle Lithium-Batterie Die Akkubox garantiert optimale Aufbewahrung für bis zu 8 Stück Micro AAA / Mignon AA / Spezialzellen wie CR 123A, CR2. Auch bis zu 8 Speicherkarten können darin transportiert werden. Sie findet in jeder Fototasche Platz und es sind immer einsatzbereite Akkus parat, egal ob zu Hause oder unterwegs. Somit der ideale Begleiter für Freude der digitalen Fotografie. Erweiterbar Die Aufbewahrungsbox kann durch ein spezielles Verbindungssystem (einfach Boxen ineinander einstecken) beliebig erweitert werden. Kategorie: Batteriebox Typ: Für 8 x Mignon/Micro oder Foto-Batterien CR-123, Speicherkarten Passend für Batteriegröße: Micro (AAA) + Mignon (AA) + CR 123 Material (Details): ABS-Kunststoff Gewicht: 54 g Breite: 22 mm Höhe: 55 mm Zellen-Zahl: 8 Inhalt: 1 St. Produkt-Art: Batteriebox Länge (Tiefe): 160 mm Hersteller-Nr.: 4000033 EAN: 4040516102436 Lieferumfang: Akkubox 8 plus
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4013674000036, 4040516102436, Ansmann, 4000033, Foto Plus 8, batteriekasten |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 5,52* | € 8,17* | | | | Lager 1039 | | | | | | € 6,99* | ab € 8,19* | € 11,98* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 20,04* | € 29,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|