Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro 22023 22023 Befestigungs-Clip


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex
Walimex
Artikel-Nr.:
     1039H-940910201478
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     22023
EAN/GTIN:
     4056929220230
Suchbegriffe:
Walimex Pro
22023
Walimex Pro 22023 22023 Befestigungs-Clip

Professioneller Videoslider für präzise und ruckelfreie Kamerafahrten 80 cm Fahrweg Hochwertige Materialien (Carbon und CNC-gefrästes Aluminium) Klapp- und höhenverstellbare Gummifüße Hohe Belastbarkeit Kameraschlitten mit Wasserwaage und Friktionseinstellung 3/8 Gewindezapfen für Videoneiger oder Kugelkopf Zahlreiche 1/4" und 3/8" Gewinde zur Stativmontage Leicht und transportabel 2 Sehr stabile und hochwertige Gelenkarme (Friktionsarm) mit großem Feststellrad und zentraler Rasterung Belastbarkeit bis zu 5 kg, Gesamtlänge 53 cm, Armdurchmesser 2 cm Zwei 5/8“ Spigotanschlüsse mit 1x 1/4“ und 1x 3/8“ Innengewinde Geeignet zur Montage von DSLRs, Videokameras, Beleuchtung, Blitzköpfen, uvm. 2 Superklemmen als ultimatives Befestigungswerkzeug im Studiobereich fast unbegrenzte Anwendungsmöglichkeiten passt an Lampenstative, Hintergrundgestelle, Auslegearme, Kanten, Platten, uvm. Klemmbereich von ca. 10-60mm sitzt bombenfest Aufnahme für 5/8 Zoll Spigot"

Produkt-Art: Befestigungs-Clip
Kategorie: Befestigungs-Clip
Inhalt: 1 St.
Hersteller-Nr.: 22023
EAN: 4056929220230
Breite: 50 mm
Gewicht: 475 g
Höhe: 100 mm
Länge: 90 mm
Farbe: Silber

Lieferumfang:

1x walimex pro Carbon Video Slider Pro 80 cm, gepolsterte Tragetasche, Innensechskantschlüssel 2x walimex pro Gelenkarm XL SP mit Feststellrad 2x walimex Superklemme 2x walimex Spigot 3/8 Zoll- 1/4 Zoll

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 518,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 614,48*
€ 731,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 611,67*
€ 727,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 575,00*
€ 684,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 555,86*
€ 661,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 518,12*
€ 616,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.