Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack Mantona 22003 Smartphonehalterung 1St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910201475
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     A329632
EAN/GTIN:
     4056929220032
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
3er Pack Mantona 22003 Smartphonehalterung 1St./Pack

Schnell und einfach Ihr Handy befestigen – quick & easy! Die Mantona Smartphone Halterung Quick & Easy 85 ist eine praktische und sehr einfach nutzbare Universal Smartphonehalterung. Durch die kompakten Abmessungen und das geringe Gewicht findet dieses unverzichtbare Smartphone Zubehör überall Platz. So kann es Sie überallhin begleiten und ermöglicht besonders komfortable und hochwertige Aufnahmen mit Ihrem Smartphone. Für alle Smartphones von 55 bis 85 mm Breite und bis zu 500 g Gewicht Diese Universal Halterung ist für alle Smartphones mit einer Breite von 55 bis 85 mm geeignet. Das Smartphone wird mit oder ohne Hülle im Querformat in die Halterung eingelegt und kann einfach und schnell seitlich verschoben werden. Bei einem zulässigen Gewicht von maximal 500 g gibt es auch gewichtsbedingt keine Einschränkungen bei der Wahl Ihres Handys. Smartphone Aufnahmen – die Alternative zur Kamera Mit diesem Smartphone Adapter genießen Sie ermüdungsfreien Komfort auch bei längeren Aufnahmen mit Ihrem Smartphone. Die Qualität der Aufnahmen wird im Vergleich zur Freihand Aufnahme durch eine Halterung deutlich verbessert. Der Einsatz eines Stativs und dieser Halterung sorgt für deutlich ruhigere und verwacklungsfreie Foto- und Videoaufnahmen. Sämtliche Bedienelemente und die Kamera bleiben auch nach der Montage frei zugänglich. Für Selfiesticks und Stative aller Art Egal ob kleine Mini-, Klemm- und Flexstative oder große Dreibein- und Einbeinstative, Foto- und Videostative mit Kugelkopf oder Videoneiger – dank des standardisierten 1/4 Zoll Gewindeanschlusses lässt sich diese Halterung schnell und sehr einfach montieren und verrutscht nicht. Die Halterung wird direkt auf dem Stativ oder auf einem Stativkopf verschraubt und hält Ihr Smartphone sicher. Kompatibel mit allen gängigen Smartphones und iPhones Passend für praktisch alle aktuellen und zukünftigen Smartphones wie: iPhone X, iPhone 8, 8 Plus, 7, 7 Plus, 6s, 6, 6 Plus, 5, 5C, 5S, SE, 4S oder Android Handys wie Samsung Galaxy S8+, S8, S7, S6 S5, S4, Edge Serie, Note 8, 6, 5, 4, Samsung A5, A3, Huawei Mate 10 Pro Lite, Mate 9, Nova 2, P10, P9, P8, P8 Lite, Honor, LG G6, LG V30, P Smart, Google Pixel 2, Motorola Moto G5 uvm. Edelstahlkomponenten und ABS Material für höchste Dauerhaltbarkeit Die Mantona Smartphone Halterung Quick & Easy 85 ist aus hochwertigem ABS-Kunststoff und Edelstahlkomponenten gefertigt. Dies sorgt für eine hohe Dauerhaltbarkeit und den festen Sitz Ihres Handys auch noch nach jahrelanger Nutzung. Eigenschaften: Einfachste und schnelle Montage von Smartphones, mit oder ohne Schutzhülle Universell passend für Smartphone Modelle aller Marken: Apple iPhone, Samsung Galaxy und Note, Huawei, LG, Sony uvm. Sicherer Sitz und Schutz durch Gummierungen Einfache Montage durch 1x 1/4 Zoll Anschluss Leicht und kompakt, findet überall Platz Hochwertige Materialien für lange Haltbarkeit und festen Sitz Passend für Selfiesticks und alle großen und kleinen Stative mit 1/4 Zoll Gewinde Ideal für gelungene Selfies, Reportagen, Sport- und Freizeitaufnahmen oder als ergänzende Handyhalterung für Ihr Foto- oder Videostativ

Universal Smartphone Halterung für Stative aller Art Ideal für das Fotografieren oder Filmen mit dem Smartphone, für alle iPhones und Android Smartphones mit und ohne Schutzhülle Klemmbereich 55 bis 85 mm, Traglast bis 500 g, besonders einfache und schnelle Befestigung durch Federmechanismus Sichere und einfache Befestigung per 1/4 Zoll Gewinde Hochwertiger ABS-Kunststoff, Edelstahl, Gummi und Schaumstoff für sicheren Sitz und Schutz gegen Kratzer Zum Aufschrauben auf Fotostativ, Videostativ, Mini-, Flex- und Tischstativ, Selfiestick und Stativköpfe aller Art

Gewicht: 25 g
Höhe: 80 mm
Produkt-Art: Smartphonehalterung
Länge (Tiefe): 53 mm
Breite: 29 mm
Kategorie: Smartphonehalterung
Material: Edelstahl + ABS + Kunststoff + Gummi
Inhalt: 1 St.
Hersteller-Nr.: 22003
EAN: 4056929220032
Schwarz

Lieferumfang:

1x Mantona Smartphone Halter Quick & Easy 85

Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1773
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,41*
€ 8,35*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 18,33*
€ 25,25*
Lager 1039
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 34,37*
€ 46,58*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 46,58*
€ 55,43
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 46,08*
€ 54,84
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 44,04*
€ 52,41
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 41,21*
€ 49,04
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 39,71*
€ 47,25
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 34,37*
€ 40,90
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 11,45667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.