Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantona 22770 Schnellwechselplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mantona
Mantona
Artikel-Nr.:
     1039H-940910201366
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     A328552
EAN/GTIN:
     4056929227703
Suchbegriffe:
Schnellkupplungsplatte für Stativko...
Schnellwechselplatte für Kamerastat...
Schnellwechselplatte für Stativkopf
schnellkupplungsplatte für stativko...
Mantona 22770 Schnellwechselplatte

Schnellwechselplatte für den Mantona Basic TPH 2. VI Neiger Diese Schnellwechselplatte ist speziell passend für den TPH 2. VI 3-Wege-Neiger von Mantona. Die Schnellwechselplatte besteht aus einer leichten und hochfesten Aluminiumlegierung und ist schwarz eloxiert. Dies sorgt für eine hervorragende Passgenauigkeit und eine kratzfeste Oberfläche. Durch die größzügige Dimensionierung der Platte kann auch schweres und voluminöses Equipments sicher befestigt werden. Mit Rutschsicherung und 1/4 Zoll AnschlussschraubeDie Anti-Rutsch-Puffer aus Kork auf der Oberseite garantieren in Verbindung mit dem integrierten Fallsicherungsstift den sicheren Halt Ihres Equipments im Stativkopf. Die 1/4 Zoll Kamerabefestigungsschraube ist durch den rückseitig montierten D-Ring werkzeuglos verschraubbar. Über den einfach zu handhabenden Verriegelungsmechanismus der Wechselplatte auf dem Stativkopf kann die Kamera einfach und innerhalb kürzester Zeit in den Stativkopf eingesetzt oder wieder entfernt werden. Optimal beim Einsatz mehrerer Kameras Eine Schnellwechselplatte (auch als Kameraplatte oder Schnellspannplatte bezeichnet) ist in der Foto- und Videotechnik ein oft genutztes und in der Praxis sehr hilfreiches Zubehör für Stativköpfe. Ein häufiges Auf- und Abschrauben der Kameras vom Stativ (zum Beispiel beim Einsatz verschiedener Kameras) ist oft recht zeitraubend und störend. Dieses Problem kann durch die Verwendung dieser Schnellwechselplatte gelöst werden. Diese Platten werden über die vorhandene Gewindeschraube (1/4 Zoll) mit dem Kameragehäuse geschraubt und verbleiben anschließend einfach an der Kamera. Features: Kompatibel mit dem Mantona Basic TPH 2. VI 3-Wege-Neiger Hochfeste und leichte Aluminiumlegierung, schwarz eloxiert Länge: 60 mm, Breite: 50 mm, Höhe: 9 mm Gewicht: 38 Gramm Inkl. 1/4 Zoll Schraube zur KamerabefestigungWerkzeuglose Befestigung durch D-Ring Mechanismus auf der Rückseite Korkoberfläche und Fallsicherungsstift Per separat erhältlichem 1/4 auf 3/8 Zoll Adapter auch für Kameras mit 3/8 Zoll Befestigung geeignet

Schnellwechselplatte für den Mantona Basic TPH 2. VI 3-Wege-Neiger Hochwertiges Markenprodukt aus schwarz eloxiertem AluminiumMit Rutschsicherung aus Kork, inklusive Fallsicherung Gewicht: 38 Gramm, Abmessungen: 60 x 50 x 9 mm Mit 1/4 Zoll Schraube zur KamerabefestigungWerkzeuglos verschraubbar durch D-Ring

Gewicht: 38 g
Höhe: 9 mm
Produkt-Art: Schnellwechselplatte
Länge (Tiefe): 60 mm
Breite: 50 mm
Inhalt: 1 St.
Kategorie: Schnellwechselplatte
Material: Aluminium + Edelstahl + Kork
Hersteller-Nr.: 22770
EAN: 4056929227703
Schwarz

Lieferumfang:

1x Mantona Schnellwechselplatte für Mantona Basic TPH 2. VI Neiger

Weitere Suchbegriffe: Mantona, 22770
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 7,82*
€ 11,64*
Lager 1039
1
€ 6,99*
ab € 16,89*
€ 23,54*
€ 3,50*
ab € 17,01*
€ 23,70*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,54*
€ 28,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.