Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro Hintergrundkarton (L x B) 10000mm x 1350mm Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex
Walimex
Artikel-Nr.:
     1039H-940910201322
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     A328102
EAN/GTIN:
     4056929228045
Suchbegriffe:
Bristolkarton
Druckkarton
Grafikkarton
Präsentationskarton
Walimex Pro Hintergrundkarton (L x B) 10000mm x 1350mm Weiß

Farbe: weiß
Ausführung: Indoor
Produkt-Art: Hintergrundkarton
Inhalt: 1 St.
Herstellerfarbe: Weiß
Länge (Tiefe): 10000 mm
Breite: 1350 mm
Kategorie: Hintergrundkarton
Hersteller-Nr.: 22804
EAN: 4056929228045
Durchmesser Hintergrund: 80 mm
Gewicht: 2800 g
Innendurchmesser Rollkern: 5 cm
Material: Papier
Oberflächenbeschaffenheit: Reflexarm
Papierstärke: 160 g/m²

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
806
Frei Haus
ab € 40,87*
€ 55,85*
€ 3,50*
ab € 55,26*
€ 74,26*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 77,01*
€ 100,35*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,35*
€ 119,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,39*
€ 117,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,38*
€ 107,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,54*
€ 104,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 84,42*
€ 100,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 77,01*
€ 91,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.