Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kipon 22068 Objektivadapter Adaptiert: Pentax K - F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kipon
Kipon
Artikel-Nr.:
     1039H-940910201152
Hersteller:
     Kipon
Herst.-Nr.:
     A325762
EAN/GTIN:
     6900000002025
Suchbegriffe:
Objektivadapter
kipon objektivadapter
objektivadapter
Kipon 22068 Objektivadapter Adaptiert: Pentax K - F

Immer mehr Menschen verwenden Kameras mit Wechselobjektiven. Dadurch können die Standardkombinationen von Kameras und Objektiven die zunehmend anspruchsvolleren Anforderungen der ambitionierten und professionellen Fotografen nicht mehr erfüllen. Mit der Einführung von Objektivadapter haben Fotografen nun die volle Kontrolle über die Individualität ihrer Ausrüstung. Sie können Kameras und Objektive beliebig miteinander kombinieren, um ihre Bedürfnisse bestmöglich erfüllen zu können. Zwar haben einige Kamerahersteller ihre eigenen Adapter entwickelt, diese können aber nicht für verschiedene Hersteller von Kameras und Objektiven verwendet werden. KIPON hingegen hat über 400 Kameraadapter hergestellt. Mit den verschiedenen Adaptern bietet KIPON seinen Kunden die Freiheit, Kameras und Objektive individuell kombinieren zu können. KIPON Adapter gibt es in folgenden Kategorien: Makroadapter, elektronische Adapter, Adapter mit eingebautem Glas, optische Fokalreduzierungsadapter, Neigungsadapter, Schaltadapter, Neigungs- und Schaltadapter und mehr. Mit dem KIPON PK-NIK Adapter können Objektive der Pentax K Serie an Kameras der Nikon Serie angeschlossen werden. Bitte beachten Sie, dass beim Einsatz des Adapters beim Fotografieren nur der manuelle Modus genutzt werden kann, obwohl die Schärfeeinstellung auf Unendlich verfügbar ist. Seine mehrfachen Korrekturglasschichten erhöhen die Lichtdurchlässigkeit, um die Qualität und Klarheit der aufgenommenen Fotos zu verbessern. Der Adapter korrigiert den Flansch und ermöglicht den Fokus auf Unendlich. Bitte beachten Sie, dass nach dem Entfernen des Glases im Adapter der Makromodus aktiviert werden kann. Alle KIPON-Adapter werden CNC-gefräst, dadurch kann höchste Präzision und Qualität gewährleistet werden. Alle Adapter bestehen aus Messing- oder Aluminiumlegierung. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Kameramodelle und Objektive mit diesem Adapter kompatibel sind. Bitte seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie versuchen, einen Adapter mit Weitwinkel- und Fischaugenlinsen zu verwenden. Bei Fragen zur Kompatibilität wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

zur Nutzung von Pentax K-Objektiven an Kameras mit Nikon F-Bajonettanschluss Anschluss rein mechanisch, elektronische Datenübertragung erfolgt nicht daher manuelle Einstellung von Blende und Fokussierung Scharfstellung ins Unendliche problemlos möglich einfaches Aufdrehen und Abschrauben für schnelle Objektivwechsel sehr präzise und stabil gearbeitet

Material (Details): Aluminium
Gewicht: 73 g
Kategorie: Objektivadapter
Anschluss Kamera: Nikon F
Produkt-Art: Objektivadapter
Adaptiert: Pentax K - Nikon F
Anschluss Objektiv: Pentax K
Hersteller-Nr.: 22068
EAN: 6900000002025
Produktfarbe: Schwarz

Lieferumfang:

1x Kipon Adapter für Pentax K auf Nikon F

Weitere Suchbegriffe: Kipon, 22068
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 74,33*
€ 98,76*
Lager 1039
4
Frei Haus
ab € 132,78*
€ 168,93*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,93*
€ 201,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,34*
€ 191,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,41*
€ 178,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,69*
€ 174,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,78*
€ 158,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.