Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro 22924 22924 Tele-Objektiv 500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex
Walimex
Artikel-Nr.:
     1039H-940910201076
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     22924
EAN/GTIN:
     4056929229240
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Walimex Pro 22924 22924 Tele-Objektiv 500mm

Filtergewinde: 67 mm
Objektiv-Ø: 70 mm
Gewicht: 640 g
Brennweite (min.): 500 mm
Brennweite (max.): 500 mm
Kategorie: Tele-Objektiv
Objektiv-Anschluss: T-2
Länge (Tiefe): 298 mm
Produkt-Art: Tele-Objektiv
Brennweite (Bereich): 500 mm
Hersteller-Nr.: 22924
EAN: 4056929229240

Weitere Suchbegriffe: Teleobjektiv, teleobjektiv, Walimex Pro, 22924
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 234,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,10*
€ 285,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,83*
€ 285,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,22*
€ 283,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,16*
€ 283,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,73*
€ 279,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.