Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro 22926 22926 Tele-Objektiv 800mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex
Walimex
Artikel-Nr.:
     1039H-940910201074
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     22926
EAN/GTIN:
     4056929229264
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Walimex Pro 22926 22926 Tele-Objektiv 800mm

Filtergewinde: 30.5 mm
Objektiv-Ø: 111 mm
Gewicht: 877 g
Brennweite (min.): 800 mm
Brennweite (max.): 800 mm
Kategorie: Tele-Objektiv
Objektiv-Anschluss: T-2
Länge (Tiefe): 113 mm
Produkt-Art: Tele-Objektiv
Brennweite (Bereich): 800 mm
Hersteller-Nr.: 22926
EAN: 4056929229264

Weitere Suchbegriffe: Teleobjektiv, teleobjektiv, Walimex Pro, 22926
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 350,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 405,11*
€ 482,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 401,66*
€ 477,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 389,93*
€ 464,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 386,06*
€ 459,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 350,47*
€ 417,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.