Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kipon 22915 Objektivadapter Adaptiert: T2 - Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kipon
Kipon
Artikel-Nr.:
     1039H-940910201069
Hersteller:
     Kipon
Herst.-Nr.:
     22915
EAN/GTIN:
     6900000054567
Suchbegriffe:
Objektivadapter
kipon objektivadapter
objektivadapter
Kipon 22915 Objektivadapter Adaptiert: T2 - Z

Material (Details): Aluminium
Gewicht: 46 g
Adaptiert: T2 - Nikon Z
Produkt-Art: Objektivadapter
Anschluss Objektiv: T2
Kategorie: Objektivadapter
Anschluss Kamera: Nikon Z
Hersteller-Nr.: 22915
EAN: 6900000054567
Produktfarbe: Schwarz

Weitere Suchbegriffe: Kipon, 22915
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 22,48*
€ 31,59*
Lager 1039
1
€ 6,99*
ab € 47,74*
€ 64,48*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,48*
€ 76,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,17*
€ 75,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,35*
€ 71,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,25*
€ 64,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,35*
€ 63,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,74*
€ 56,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.