Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro Stoffhintergrund (L x B) 2000mm x 1300mm Gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex
Walimex
Artikel-Nr.:
     1039H-940910200893
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     A322602
EAN/GTIN:
     4056929224665
Suchbegriffe:
Fotostudio Hintergrund
Stoffhintergrund
walimex fotostudio hintergrund
fotostudio hintergrund
Walimex Pro Stoffhintergrund (L x B) 2000mm x 1300mm Gold

Kreativität kennt keine GrenzenDerlanglebige Walimex pro Paillettenhintergrund gibt Deinem Foto das gewisseExtra. Der Stoff besteht aus runden glänzenden Pailletten mit zwei Farbenauf der Vorder- und Rückseite. Der Hintergrundstoff spiegelt das Licht underzeugt elegante Effekte. Der Hintergrund lässt sich spielerisch einsetzen.Dabei kann der Hintergrund einfarbig oder, indem man über die Paillettenwischt und diese umklappt, zweifarbig bzw. mit Effekten verwendet werden. DerStoff ist mit einem Tunnel ausgestattet, so dass er ideal mitHintergrundsystemen fast aller Hersteller eingesetzt werden kann. DerHintergrund ist ideal für Hochzeitsfotos, Party, Geburtstag, Weihnachten,Familienfeiern, Kinderfotos, Dekoration etc..Probiere einfach die vielen Möglichkeiten die Dir der Hintergrundstoffbietet aus und lass dich von den tollen Ergebnissen überraschen. Mit denWalimex pro Paillettenhintergrund sind deiner Kreativität keine Grenzengesetzt.Erhältlich in den Größen 1,3x2 m und 2,6x2,4 m und den Farben gold/schwarzmetallic und altrosa/hellblau metallic.

hochwertiger Pailletten Hintergrund Vorhang perfekt für Dekoration, Hochzeit, Party, Geburtstag, Weihnachten, Farbe gold/schwarz metallic Pailletten Stoff ermöglicht viele Fotoeffekte die einzelnen Pailletten lassen sich mit einem Handwisch umklappen, so dass die Farbe der Rückseite sichtbar wird. So lässt sich der Hintergrund individuell ändern. langlebig dank hochwertiger Verarbeitung in bewährter Walimex pro Markenqualität Breite 1,3 m, Länge 2,0 m. In weiteren Größen und Farben erhältlich wird geliefert in einer Tasche, die zur Aufbewahrung verwendet werden kann

Farbe: gold
Ausführung: Beauty, People-Fotografie, Glamour, Kinderfotografie, Hochzeitsfotografie, Paare
Produkt-Art: Stoffhintergrund
Herstellerfarbe: Gold
Länge (Tiefe): 2000 mm
Breite: 1300 mm
Inhalt: 1 St.
Kategorie: Stoffhintergrund
Hersteller-Nr.: 22466
EAN: 4056929224665
Gewicht: 1330 g
Stofftunnel für Stangenhalterung: Ja

Lieferumfang:

1x Paillettenhintergrundstoff mit Tunnel, gold / schwarz metallic

Weitere Suchbegriffe: Walimex Pro, 22466
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 50,89*
€ 60,98*
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 54,34*
€ 65,85*
Lager 1039
4
Frei Haus
ab € 95,98*
€ 112,38*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,38*
€ 133,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,83*
€ 133,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,55*
€ 120,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,38*
€ 118,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 95,98*
€ 114,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.