Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro 22610 22610 Softbox (Ø x H) 650mm x 47mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex
Walimex
Artikel-Nr.:
     1039H-940910200817
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     A321642
EAN/GTIN:
     4056929226102
Suchbegriffe:
Lichtformer
Lichtwanne
Octobox
Softbox
Walimex Pro 22610 22610 Softbox (Ø x H) 650mm x 47mm 1St.

Beauty Dish Softbox nahezu rund, Durchmesser 65 cm, extrem schneller Aufbau durch „Quick Assemble“ Funktion (Schirmmechanismus) Hochwertige Verarbeitung mit Metallgestängen und lichtbeständigem Material Leicht und kompakt für Studio- und Outdoor Einsatz Praktisches Schnellwechselbajonett, durch separat erhältliche Softbox-Adapter passend für alle Blitzanlagen/-köpfe Ideal für Beauty- und Portraitfotographie Lieferumfang: Walimex pro Studio Line Beauty Dish Softbox, Grid, Innen- und Außendiffusor, Tragetasche, Walimex pro Softboxadapter Walimex pro & K

Länge (Tiefe): 152 mm
Inhalt: 1 St.
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 650 mm
Breite: 152 mm
Produkt-Art: Softbox
Kategorie: Softbox
Höhe: 47 mm
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Hersteller-Nr.: 22610
EAN: 4056929226102
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Gewicht: 120 g
Material des Produktes: Aluminium
Produktfarbe: Silber

Lieferumfang:

1 x Walimex pro Studio Line Beauty Dish Softbox Grid, Innen- und Außendiffusor TragetascheWalimex pro Softboxadapter Walimex pro & K

Weitere Suchbegriffe: walimex softbox, lichtformer, Walimex Pro, 22610
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 91,76*
€ 116,59*
3 Tage
75
Frei Haus
ab € 90,43*
€ 116,60*
Lager 1039
75
Frei Haus
ab € 149,34*
€ 185,32*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,32*
€ 220,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,26*
€ 209,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,90*
€ 200,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,33*
€ 194,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,34*
€ 177,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.