Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bussmann by Eaton FWP-50A22FI Feinsicherung (Ø x L) 22mm x 58mm 50A 690 V/AC Superflink -FF- Inhalt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bussmann
Bussmann
Artikel-Nr.:
     1039H-940910195408
Hersteller:
     Bussmann
Herst.-Nr.:
     FWP-50A22FI
EAN/GTIN:
     4064161266596
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Bussmann by Eaton FWP-50A22FI Feinsicherung (Ø x L) 22mm x 58mm 50A 690 V/AC Superflink -FF- Inhalt 1St.

Kategorie: Feinsicherung
Nennspannung: 690 V/AC
Nennstrom: 50 A
Auslöse-Charakteristik: Superflink -FF-
Sicherungsaufbau: mit Anzeigebolzen
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 22 mm
Inhalt: 1 St.
Länge (Tiefe): 58 mm
Produkt-Art: Feinsicherung
Besonderheiten: Ferrule
Typ: FWP-50A22FI
Hersteller-Nr.: FWP-50A22FI
EAN: - - - - - -

Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, HH-Sicherung, Hochleistungssicherung, feinsicherung, Bussmann by Eaton, FWP-50A22FI, G-Schmelzeinsatz, Gerätesicherung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
nicht lagernd
4
Frei Haus
ab € 30,67*
€ 41,07*
1
€ 4,00*
ab € 28,56*
€ 41,72*
2 Tage
11
1
Frei Haus
ab € 31,32*
€ 43,40*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 41,07*
€ 48,8733
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,74*
€ 46,1006
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,61*
€ 44,7559
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,50*
€ 43,435
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,67*
€ 36,4973
pro Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 164,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.