Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skross USB-Kabel USB 2.0 USB-A Stecker, USB-Micro-B Stecker 1.00m Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Skross
Skross
Artikel-Nr.:
     1039H-940910183013
Hersteller:
     SKROSS
Herst.-Nr.:
     2700240
EAN/GTIN:
     7640166320920
Suchbegriffe:
USB 3.0 Kabel A Stecker auf Micro-B...
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-A Ste...
Skross USB-Kabel USB 2.0 USB-A Stecker, USB-Micro-B Stecker 1.00m Silber

Super robust
Verhindert Kabelsalat
Verstärkte Ummantelung am USB-Stecker

Das SKROSS® Charge‘n Sync Micro USB Kabel (Steel Line) bietet eine schnelle Verbindung, um all Ihre Micro USB-Geräte zu laden und zu synchronisieren.

Robustes Aluminium-Gehäuse

Produkt-Art: USB-Kabel
Anschluss-Typ: USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)
Spezifikation: USB 2.0
Anschluss A Anzahl: 1 x
Anschluss A: Micro-USB-Stecker
Verbindungsart: USB-A auf USB-Micro-B
Anschluss B Anzahl: 1 x
Anschlüsse: USB-A Stecker + USB-Micro-B Stecker
Anschluss B: USB
Kabellänge: 1.00 m
Herstellerfarbe: Silber
Stecker-Ausführung: gerade
Ausführung: Anschlusskabel
Kabel-Art: USB-Kabel
Farbe: grau
Hersteller-Nr.: 2700240
EAN: 7640166320920

Lieferumfang:

USB Kabel

Weitere Suchbegriffe: USB Kabel A Stecker auf Micro-B Stecker, USB Kabel Micro-A Stecker auf Micro-B Stecker, usb kabel a buchse, usb anschlusskabel, 7640166320920, Skross, 2700240, Charge'n Sync Micro USB - Steel Line, USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) Anschlusskabel, usb host kabel
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 8,69*
€ 12,95*
1 Tag
57
1
Frei Haus
ab € 8,86*
€ 12,97*
4
€ 6,95*
ab € 11,26*
€ 15,82*
Lager 1039
57
2
€ 6,99*
ab € 15,04*
€ 20,87*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 20,87*
€ 24,835
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,76*
€ 23,514
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,95*
€ 22,551
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,94*
€ 21,349
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,04*
€ 17,898
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 41,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.