Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes 5627601 Plastikbindegerät (B x H x T) 396 x 130 x 456 mm DIN A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fellowes
Fellowes
Artikel-Nr.:
     1039H-940910171385
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     5627601
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kammbindegerät
Kammbindemaschine
Kammbindesystem
Stripbindegerät
Fellowes 5627601 Plastikbindegerät (B x H x T) 396 x 130 x 456 mm DIN A4

Für Plastik-Binderücken bis 38 mm
Binden von max. 300 Blatt DIN A4
Mechanische Stanzung (21 Löcher)

Benutzerfreundliches Bindegerät für die regelmäßige Verwendung in kleinen Büros. Unkompliziertes, effizientes Binden. In 2 Positionen einstellbarer Randanschlag für exakte Ausrichtung des Papiers. Aufbewahrungsfach mit Binderücken-Messfunktion für einfache Auswahl des passenden Binderückens. Stanzrestefach öffnet sich automatisch wenn es geleert werden muss.

Kategorie: Plastikbindegerät
Format: DIN A4
Herstellerfarbe: Weiß
Breite: 396 mm
Höhe: 130 mm
Länge (Tiefe): 456 mm
Gewicht: 6.9 kg
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Plastikbindegerät
Bindekapazität (max.): 300 Blatt
max. Durchmesser des Binderückens: 38 mm
Farbe: weiß
Anzahl der Stanzlöcher: 21
Hersteller-Nr.: 5627601
EAN: 0043859651245
Art der Bindung: Plastikbindung
Art der Stanzung: Manuell
Breite: 456 mm
Bruttogewicht: 8.38 kg
Einsatzort: Schreibtisch
Farbe: weiß
Farbname: weiß
für Format: A4
Höhe: 130 mm
Marke: Fellowes
max. Anzahl Blätter je Bindevorgang: 300 Blatt
max. Anzahl Blätter je Stanzvorgang: 20 Blatt
Tiefe: 396 mm

Lieferumfang: -

Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 122,46*
€ 151,73*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 123,54*
€ 151,73*
€ 6,78*
ab € 123,19*
€ 151,76*
2 Tage
719
€ 2,90*
ab € 129,56*
€ 159,05*
Lager 1039
2
Frei Haus
ab € 262,01*
€ 291,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,76*
€ 347,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 290,39*
€ 345,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,72*
€ 319,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,41*
€ 317,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,01*
€ 311,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GBC
4401845
ab € 138,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.