Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantona 21182 Dreibeinstativ 1/4 Zoll, 3/8 Zoll Arbeitshöhe=17 - 49.5cm Schwarz Kugelkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mantona
Mantona
Artikel-Nr.:
     1039H-940910169565
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     S598491
EAN/GTIN:
     4056929211825
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
Kamera Ministativ
Kamera Tischstativ
Mantona 21182 Dreibeinstativ 1/4 Zoll, 3/8 Zoll Arbeitshöhe=17 - 49.5cm Schwarz Kugelkopf

ultrakompaktes Foto-, Tisch- und Travelstativ
7 aufregende Farbvariationen
ideal für Indoor, Outdoor und Reisen
mit Schnellwechselplatte und Libelle
inkl. Kugelkopf und Stativtasche

Kaleido – Design trifft Funktion:
Gelungene Fotos und Videos lassen jede Erinnerung wieder lebendig werden. Kaleido kann Dich überall hin begleiten und ist Dein attraktiver Partner für die Welt der Fotografie. Finde Deinen Stil mit 7 originellen Farbvariationen fernab des konventionellen Einheitslooks.
Farbenfroh – aber bitte mit Qualität und Ausstattung:
Dieses Tisch- und Travelstativ kann Dich wirklich überall hin begleiten ohne aufdringlich zu werden. Zusammengeklappt nur 21 cm lang und 7cm im Durchmesser präsentiert sich das kaleido ultrakompakt und federleicht als hilfreiches Fotostativ für wunderbare Augenblicke und Orte – egal ob Grand Canyon oder Wohnzimmer.
Kaleido ist Dein farbenfroher Begleiter für alle Events und Locations dieser Welt!
kaleido ist leicht – nur 428 Gramm ohne und 725 mit Kugelkopf:
kaleido ist vielseitig – von gerade einmal 13,5 cm bis erstaunlichen 49,5 cm Arbeitshöhe – kaleido macht seinen Job
kaleido trägt Verantwortung – egal ob für Kameras, Smartphones oder Actioncams – kaleido nimmt es mit allen auf
kaleido ist zuverlässig – kaleido ist aus solidem Aluminium gebaut und lässt Dich auch nach Jahren nicht im Stich
Kaleido ist bunt wie das Leben - daher gibt es kaleido in 7 originellen Farben.

Belastbar bis 5 kg · Mit Arca Swiss kompatibler Schnellwechselplatte · Stabiler Kugelkopf mit Libelle · Mit variabler Friktionseinstellung des Kopfes · 5 Beinsegmente · 3 Beinanstellwinkel · Teilbare und umkehrbare Mittelsäule
voll makrotauglich · Transporttasche inklusive.

Herstellerfarbe: Schwarz
Belastbar bis: 6 kg
Gewicht: 2530 g
Produkt-Art: Dreibeinstativ
Anschluss: 1/4 Zoll + 3/8 Zoll
Material: Aluminium
Stativ-Besonderheiten: Kugelkopf
Kategorie: Dreibeinstativ
Arbeitshöhe (min.): 17 cm
Arbeitshöhe (max.): 49.5 cm
Farbe: schwarz
Hersteller-Nr.: 21182
EAN: 4056929211825
Stoßfestigkeitsgrad: IK09

Weitere Suchbegriffe: kamera tischstativ mantona, kamera ministativ, 4056929211825, Mantona, 21182
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 53,78*
€ 74,46*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 60,89*
€ 74,47*
€ 3,50*
ab € 65,78*
€ 79,60*
Lager 1039
4
Frei Haus
ab € 112,45*
€ 132,10*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,10*
€ 157,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,18*
€ 150,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,77*
€ 137,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,37*
€ 134,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 112,45*
€ 133,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.