Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FASTECH® B20-SQ999905 Klettquadrate zum Aufkleben Hotmelt Haft- und Flauschteil (L x B) 20mm x 20mm Schwarz 460teiliges Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
FASTECH®
FASTECH®
Artikel-Nr.:
     1039H-940910166528
Hersteller:
     Fastech Europe
Herst.-Nr.:
     B20-SQ999905
EAN/GTIN:
     7640108880482
Suchbegriffe:
Klett-Band
Klett-Streifen
Klett-Verschluss
Klettband
FASTECH® B20-SQ999905 Klettquadrate zum Aufkleben Hotmelt Haft- und Flauschteil (L x B) 20mm x 20mm Schwarz 460teiliges Set

100 % Polyamid
UV- und witterungsbeständig
Langlebig
Bis 10000 mal öffnen und schließen

Der Hotmelt-Kleber PS-A69 ist geeignet für fast alle sauberen, glatten und fettfreien Oberflächen. Ausnahme sind bestimmte Kunststoffe mit Weichmacheranteil (z.B. PVC). Das selbstklebende Klettband fest auf dem Untergrund andrücken und erst nach 12 - 24 Stunden belasten.

Kategorie: Klettquadrate
Klett-Technologie: Haft- und Flauschteil
Klett-Eigenschaft: zum Aufkleben Hotmelt
Herstellerfarbe: Schwarz
Breite: 20 mm
Min. Temperatur: -5 °C
Max. Temperatur: +80 °C
Inhalt: 460 Teile
Herst.-Teilenr.: B20-SQ999905
Farbe: schwarz
Länge (Tiefe): 20 mm
Produkt-Art: Klettquadrate
Typ: B20-SQ999905
Hersteller-Nr.: B20-SQ999905
EAN: 7640108880482
EN61558 / EN55022/B

Weitere Suchbegriffe: Klettstreifen, Klettverschluss, klettband fastech schwarz, klett band, klettband schwarz, FASTECH®, B20-SQ999905, Spenderbox, Box, Klett
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 24,13*
€ 34,45*
1 Tag
48
pro Packung
Frei Haus
ab € 25,22*
€ 34,47*
Lager 1039
48
pro Stück
€ 6,99*
ab € 46,96*
€ 61,10*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,10*
€ 72,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,11*
€ 71,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,69*
€ 68,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,31*
€ 65,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,51*
€ 62,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,96*
€ 55,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.