Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Cullmann CC60 Multiklemme Außengewinde=1/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cullmann
Cullmann
Artikel-Nr.:
     1039H-940910166097
Hersteller:
     Cullmann
Herst.-Nr.:
     VRV470331
EAN/GTIN:
     4007134411609
Suchbegriffe:
4007134411609
Cullmann
41160
CC60
Cullmann CC60 Multiklemme Außengewinde=1/4"

Stabile Klemme aus eloxiertem Aluminium-Profil
Präzise Verstellspindel aus Metall
Maximaler Klemmweg 60 mm
Drei versetzbare Anschlussgewinde 1/4"

Extrem stabile Klemme aus eloxiertem Aluminium-Profil für den Bereich der Foto- sowie Videografie. Präzise Verstellspindel aus Metall mit einem maximalen Klemmweg von 60 mm. Vier verschiedene Platzierungsmöglichkeiten der insgesamt drei ausdrehbaren 1/4" Kameraschrauben.

Schützender Gummibacken im Klemmbereich · Großer Anschlussteller mit 1/4" Anschlussgewinde · Nur 250 g Gewicht - ideal für unterwegs aber auch im Studiobereich · Erweiterbar mit verschiedenen CULLMANN Produkten speziell der FLEXX-Serie

  • Gewicht: 250 g
  • Material: Alu-Profil
  • Produkt-Art: Multiklemme
  • Außengewinde: 1/4"
  • Inhalt: 1 St.
  • Kategorie: Multiklemme
  • Hersteller-Nr.: 41160
  • EAN: 4007134411609
  • Kabellänge FM-Einheit zu Ladegerät ~84cm

Weitere Suchbegriffe: Stativklemme
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 26,38*
€ 32,89*
1 Tag
16
Frei Haus
ab € 27,66*
€ 32,90*
€ 3,50*
ab € 30,28*
€ 35,91*
Lager 1039
20
€ 6,99*
ab € 58,83*
€ 67,24*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,24*
€ 80,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,35*
€ 77,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,10*
€ 73,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,83*
€ 70,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.