Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESKA 525225 Feinsicherung (Ø x L) 5mm x 25mm 6.3A 250V Mittelträge -mT-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESKA
ESKA
Artikel-Nr.:
     1039H-940910154675
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     525.225
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
ESKA 525225 Feinsicherung (Ø x L) 5mm x 25mm 6.3A 250V Mittelträge -mT-

Kategorie: Feinsicherung
Nennspannung: 250 V
Nennstrom: 6.3 A
Ausschaltvermögen: 80 A
Auslöse-Charakteristik: Mittelträge -mT-
Sicherungsaufbau: Glasrohr mit Löschmittel
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 5 mm
Prüfzeichen: DIN 41576-1 EN 60068-2-20
Typ: 525225
Strom: 6.3 A
Länge (Tiefe): 25 mm
Produkt-Art: Feinsicherung
Hersteller-Nr.: 525.225
EAN: - - - - - - - - -
Besonderheiten: abnehmbarer Griff
Bruttogewicht: 0.054 kg
Farbe: transparent
Farbname: transparent
längste Seite: 250 mm
Marke: Rumold
Material: PMMA (Polymethylmethacrylat)
Messlänge: 25 cm

Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung, ESKA, 525225, Feinsichung, , 525.225
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 0,2489*
€ 0,4025*
5 Tage
30
10
€ 6,95*
ab € 0,249*
€ 0,4026*
10
€ 5,00*
ab € 0,297*
€ 0,477*
10
€ 3,90*
ab € 0,336*
€ 0,536*
Lager 1039
350
50
€ 6,99*
ab € 0,58*
€ 0,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,80*
€ 0,952
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,76*
€ 0,9044
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,71*
€ 0,8449
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,69*
€ 0,8211
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,58*
€ 0,6902
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 40,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.